Hapyson LED発電ランプ
ゴムローラー付きLED発電ランプ
走りが軽いゴムローラーを採用。
ワイド露光で安全性アップ!
中心光度約3,500cd (照度約35lx)の明るいライト
約35ルクスの明るさ
ワイド露光で側面からも強い光で安心
ゴムローラーで軽い走り
フロントリフレクター付き
JIS規格の明るさに準拠
起倒式ダイナモ採用
- 用途
- 使用電池:4.4V-1.2W
使用光源:高輝度0.5W白色LED×1個
中心照度:約35lx(10m前方・15km/h)
寸法:60W×122D×110H(mm)
質量:約242g
付属品:歯付座金、M6ネジ、M6ナット
- 内容量
- 1個
自転車用ライト の新着商品
カテゴリ



















