アズワン品番65-3811-23
1個(20ラック)
¥28,980
税込¥31,878
18日以内出荷
タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。
材質PP
くり貫き型の為、チューブが安定できます。未使用時は積重ね可能なので、保管スペースをとりません。オートクレーブ可(121℃20分)。フェノール耐性。
試験管タイプの丸底チューブ
材質PP
容量(mL)5
寸法(Φ×mm)12×75
アズワン品番63-8454-63
1箱(1000本)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
フリーザーラック。0.5ml/0.6mlチューブ×100本。未滅菌。※セット:ラック&間仕切り
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):130×130×38mm●ウェル直径:8.0mmΦ●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:-80℃~室温
アズワン品番65-3811-19
1パック(10個)
¥10,980
税込¥12,078
18日以内出荷
フリーザーラック。1.5ml/2.0mlチューブx100本。オートクレーブ可能(121℃、15分)。極低温に強いAS樹脂製で、ディープフリーザー保存に適しています。フタと本体の合わせ目にスマートスリットが付いており、氷結した際にコインなどで簡単に開けられます。ラックのフタは透明グレーで、サンプルの目視が可能。フタをした状態でラックを積み重ねることが
仕様●サイズ(WxDxH):144x144x51mm(フタなし35.5mm)●ウェルサイズ:12.1mm●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:‐80℃~室温
アズワン品番65-3811-14
1個(10ラック)
¥11,980
税込¥13,178
18日以内出荷
関連キーワード