GELIDブランドの120mmアドレサブルRGBケースファン「STELLA INFINITY」のホワイトモデルです。RGBの規格は5V 3ピン「ARGB」を採用しました。RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様です。デュアルリングライティングによりフレーム裏側のLEDも発光します。24個のLEDと、軸部分にインフィニティミラーを搭載しました。ベアリングには「Hydro Dynamic」採用しました。ファンモータICでノイズ発生を低減します。衝撃吸収ラバーパッドにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。ファンケーブルおよびRGBケーブルのケーブル長は使い勝手のいい50cmです。
形状リブ:無し
寸法(mm)120×120×厚さ25
質量(g)160
電圧(V)駆動:DC12/LED 5
消費電力(W)最大5
定格電流(A)0.19 /LED 0.73
最大静圧(mmH2O)1.3H20(最大値)
接続PWM 4ピン/5V 3pin ARGB
風量70CFM(最大値)
回転数500~1600 rpm
保証期間3年
騒音レベル(dB(A))ノイズ:35dBA(最大値)
コネクタファンコネクタ:4 Pin PWM、LEDコネクタ:3 Pin ARGB
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 50、ARGBケーブル部分 50+10(デイジーチェーン部分)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)24
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
120mmアドレサブルRGBケースファンです。 24個のLEDを搭載しました。 フレーム部分とブレード部分が独立したデュアルリングLED仕様です。 軸部分にインフィニティミラーを搭載しました。 RGBの規格は5V 3ピン「ARGB」を採用しました。 RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様です。 デュアルリングライティングによりフレーム裏側のLEDも発光します。 ベアリングはHydro Dynamicを採用しました。 ノイズを発生を低減したファンモータICを採用しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」により、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ファンケーブルおよびRGBケーブルのケーブル長は50cmです。
仕様ノイズ:35dBA(最大値)、リブ:無し、静圧:1.3mmH2O(最大値)
寸法(mm)120×120×厚さ25
質量(g)161
電圧(V)DC12/LED 5
回転数(min-1[r.p.m])ファン:500~1600
定格電流(A)0.19/LED 0.73
接続PWM 4ピン/5V 3pin ARGB
風量70CFM(最大値)
LED24個
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 50、ARGBケーブル部分 50+10(デイジーチェーン部分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード