4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GELID(ジェリド)120mmARGBケースファン
エコ商品
GELIDブランドの120mmアドレサブルRGBケースファン「STELLA INFINITY」のホワイトモデルです。RGBの規格は5V 3ピン「ARGB」を採用しました。RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様です。デュアルリングライティングによりフレーム裏側のLEDも発光します。24個のLEDと、軸部分にインフィニティミラーを搭載しました。ベアリングには「Hydro Dynamic」採用しました。ファンモータICでノイズ発生を低減します。衝撃吸収ラバーパッドにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。ファンケーブルおよびRGBケーブルのケーブル長は使い勝手のいい50cmです。
形状リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)160 電圧(V)駆動:DC12/LED 5 消費電力(W)最大5 定格電流(A)0.19 /LED 0.73 最大静圧(mmH2O)1.3H20(最大値) 接続PWM 4ピン/5V 3pin ARGB 風量70CFM(最大値) 回転数500~1600 rpm 保証期間3年 騒音レベル(dB(A))ノイズ:35dBA(最大値) コネクタファンコネクタ:4 Pin PWM、LEDコネクタ:3 Pin ARGB ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 50、ARGBケーブル部分 50+10(デイジーチェーン部分) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)24
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

GELID(ジェリド)120mmARGBケースファン
エコ商品
120mmアドレサブルRGBケースファンです。 24個のLEDを搭載しました。 フレーム部分とブレード部分が独立したデュアルリングLED仕様です。 軸部分にインフィニティミラーを搭載しました。 RGBの規格は5V 3ピン「ARGB」を採用しました。 RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様です。 デュアルリングライティングによりフレーム裏側のLEDも発光します。 ベアリングはHydro Dynamicを採用しました。 ノイズを発生を低減したファンモータICを採用しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」により、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ファンケーブルおよびRGBケーブルのケーブル長は50cmです。
仕様ノイズ:35dBA(最大値)、リブ:無し、静圧:1.3mmH2O(最大値) 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)161 電圧(V)DC12/LED 5 回転数(min-1[r.p.m])ファン:500~1600 定格電流(A)0.19/LED 0.73 接続PWM 4ピン/5V 3pin ARGB 風量70CFM(最大値) LED24個 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 50、ARGBケーブル部分 50+10(デイジーチェーン部分) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

GELID(ジェリド)RGB対応120mmケースファン
エコ商品
ARGB対応120mmケースファン ハイドロダイナミックベアリング採用 分岐ケーブル仕様 ノイズレスモータードライブIC搭載 ワイドレンジRPM 強化された静圧性 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×25 質量(g)136 接続PWM4ピン ベアリングHydro Dynamicベアリング 回転数(min-1[r.p.m])700~1600 最大風量(CFM)65.5 最大静圧(mmH2O)1.47 標準ノイズ(dB)35 動作電圧(V)DC12 定格電流(A)0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様リブ無し
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

GELID(ジェリド)120mmケースファン
エコ商品
GELIDブランドの120mm静音ファン「SILENT12」のリニューアルモデルです。 モーターと改良されたベアリングシステムにより摩擦と騒音が低減され、ほぼ無音の動作が可能になりました。 革新的なファンブレード設計によりエアフローが強化されました。 新設計の高風量インペラを備えたハイドロダイナミックベアリングシステム採用で高エアフローと高静圧を実現しました。 真鍮強化軸受により、精度と安定性が向上しました。 バランスの取れたファンブレードとハイドロダイナミックベアリングにより、40℃環境下で最大5万時間のMTTFを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)118g 電圧(V)駆動:DC12V ベアリングHydro Dynamicベアリング 定格電流(A)最大:0.17 最大静圧(mmH2O)0.89mm/H2O 接続3ピン 回転数1200rpm 騒音レベル(dB(A))【ノイズ】最大値:32.1 ケーブル長(cm)50cm RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)54.9
1個
829 税込912
5日以内出荷

関連カテゴリ