カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • GELID(ジェリド)
  • SMC(101)
  • SCHAFFNER(8)
  • ネグロス電工(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • テクノテック(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • iClever(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w3-fn」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120mmARGBケースファン GELID(ジェリド)120mmARGBケースファンGELID(ジェリド)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
GELIDブランドの120mmアドレサブルRGBケースファン「STELLA INFINITY」のホワイトモデルです。RGBの規格は5V 3ピン「ARGB」を採用しました。RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様です。デュアルリングライティングによりフレーム裏側のLEDも発光します。24個のLEDと、軸部分にインフィニティミラーを搭載しました。ベアリングには「Hydro Dynamic」採用しました。ファンモータICでノイズ発生を低減します。衝撃吸収ラバーパッドにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。ファンケーブルおよびRGBケーブルのケーブル長は使い勝手のいい50cmです。
形状リブ:無し寸法(mm)120×120×厚さ25質量(g)160電圧(V)駆動:DC12/LED 5消費電力(W)最大5定格電流(A)0.19 /LED 0.73最大静圧(mmH2O)1.3H20(最大値)接続PWM 4ピン/5V 3pin ARGB風量70CFM(最大値)回転数500~1600 rpm保証期間3年騒音レベル(dB(A))ノイズ:35dBA(最大値)コネクタファンコネクタ:4 Pin PWM、LEDコネクタ:3 Pin ARGBケーブル長(cm)ファンケーブル部分 50、ARGBケーブル部分 50+10(デイジーチェーン部分)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)24
関連キーワード
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ