10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REDRAGON(レッドラゴン)ロープロメカニカルキーボード
エコ商品
本体高さ26.8mmで104キーが幅436×奥行124mmサイズに配列されているロープロファイルゲーミングキーボードです。 大人気のフルサイズキーボードでテンキーを使用して数字をすばやく入力できます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載により、アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができます。 素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックを兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は、レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、押したときだけ発色させたりすることができます。 LEDは単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー8個とキー取り外し工具が標準で同梱しており、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様アンチゴースト:対応 その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー 付属品キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ ブラック スイッチ耐久値:約5000万回(理論値) 本体質量(g)約960 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約436×124×26.8 インターフェースUSB A キー数104個 保証期間6ヵ月間 荷重キー:約40g キー方式メカニカル キーストローク(mm)約3.0 キーボード英語レイアウトフルサイズキーボード、入力位置:約1.2mm スイッチ特性リニア ケーブル長(cm)約180 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Aポート×1 バックライトLED色:RGB 発光パターンバックライト:18パターン キーロックWindows:対応
1個
8,979 税込9,877
5日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード
エコ商品
特別限定カラーモデルです。 61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー スイッチ耐久値:約5000万回(理論値) 接続方式有線 入力約2mm 対応アンチゴースト対応 キー数×61 キー配列英語61キー 荷重キー:約40g キー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸 キーストローク(mm)約4.0 キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード スイッチ特性リニア キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB(A) RoHS指令(10物質対応)対応 キーロックWindows対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングスピーカー
6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能ですので、ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
付属品マニュアル 質量(g)760 電源USB電源(DC 5V 1A) 最大出力(W)6(3+3) 周波数特性160Hz~20KHz 保証期間6カ月間 入力端子3.5mmステレオミニプラグ S/N比≧60db 寸法(inch)ユニット:2(約49mm) スピーカー密閉型フルレンジ ケーブル長(cm)USB:約150、3.5mmステレオミニケーブル:約150、スピーカー間:約9、 インピーダンス(Ω)4
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボード
専用のマクロキーやメディアコントロールキーやボリュームスクロールキーと61キーが配列されている本体高さ23mmのロープロファイルゲーミングキーボードです。 アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができ、素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載となり通常より早いキー反応が期待できる仕様です。 最上段に専用のマクロキーが5つ、メディアコントロールキーが5つとボリュームスクロールキーが搭載されています。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。 レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様入力位置:約1.2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応 付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ ブラック キー数通常キー×61、メディアコントロールキー×4、マクロキー×4、マクロ設定キー、ボリュームスクロール キー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ(赤軸) キーストローク(mm)約3.0 キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード スイッチ特性リニア キーピッチ(mm)19 耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値) 荷重(g)キー荷重:約40 キーロックWindowsキー:対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)65%ゲーミングキーボード
クリーム&グレー&オレンジの68キーがW329.7×D101.7×H36mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい65%サイズです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 お好みに合わせて変更できるカスタム用キートップが全キー付属しています。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。 カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様入力位置:約2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応 付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ、交換用キートップ クリーム&グレー&オレンジ キー数68キー キー方式GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ(赤軸) キーストローク(mm)約4.0 キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード スイッチ特性リニア キーピッチ(mm)19 耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値) 荷重(g)キー荷重:約40 キーロックWindowsキー:対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボード
ガスケットマウント採用の68キー。メカニカルキーボードです。キーを叩くことで発生する振動を減衰させ、タイピングに安定した打鍵感を与えます。打鍵音が筐体に響くことを防ぎますので、キーそのものの打鍵音だけを響かせることができます。静音性を重視するユーザーには最適な仕様となります。ノイズ低減機構(3.5mm。POフォーム、IXPEスイッチフォーム、ボトムソケットフォーム)とシリコンガスケットを搭載しすることでノイズを大幅に減らし、純粋なタイピング音だけを奏でます。独自スイッチ(Custom。Dragon。Chant。Switch)とホットスワップ対応の独自ソケット構造設計により、スイッチの取り付けが簡単でグラつきが少なく、安定したキーボード操作を長時間可能にします。ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しており、集中したゲームプレイを提供します。専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当てや、LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
仕様●アンチゴースト/Windowsキーロック:対応●キータイプ:Linear Dragon Chant Switch(カスタムメカニカルキー)●キーボードタイプ:英語レイアウトコンパクトキーボード●キー荷重:約40~50g●スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)●入力位置:2.0~2.5mm●複数キー同時押し:Nキーロールオーバー インターフェースUSB A キー数68キー キーストローク(mm)約3.6 スイッチ特性リニア キーピッチ(mm)19
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL
エコ商品
RGB USBパワードスピーカー 6W(3W+3W) リッチクリスタルサウンド 密閉型フルレンジ 6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 使いやすいワンタッチボタンデザイン スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 複雑な操作は不要でその場で調整することができます。 タッチでRGB設定ができる スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能です。 ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
仕様3.5mmステレオミニケーブル:約150cm USBケーブル:約150cm ケーブル長:スピーカー間ケーブル:約90cm スピーカー形状:密閉型フルレンジ 実行最大出力:6W(3W+3W) 重量:760g 付属品マニュアル サイズ約W83mm×D110mm×H180mm 電源USB電源(DC 5V 1A) ユニット種別2インチ(約49mm) 周波数特性160Hz~20KHz インピーダンス 保証期間6ヶ月間 入力端子3.5mmステレオミニプラグ S/N比≧60db RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード
61キーが幅295×奥106×高さ34mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 クリア&クリアブラックの特別限定カラーモデルです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 スピードと静音のバランスに優れたクリア(透明)軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 アクチュエーションポイントの浅さが特徴で1.5mmと少し押し込んだだけでも入力を認識するため、素早いキー操作にもしっかりと反応できるのがメリットです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方はレインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたり様々な種類から選べます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 交換用として、クリア(透明)軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しているので、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様複数キー同時押し:Nキーロールオーバー 付属品USBケーブル、キートップ&キーリムーバー、予備キースイッチ 適合アンチゴースト対応 本体質量(g)約425(本体のみ、USBケーブル別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×106×34 キー数61キー 保証期間6ヵ月間 キー方式GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ クリア軸 キーストローク(mm)約3.6 キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード 耐久性スイッチ:約5000万回(理論値) スイッチ特性リニア ケーブル長(cm)約150 キーピッチ(mm)19 USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1 バックライトLEDバックライト、LED:RGB 荷重(g)キー:約42 発光パターンバックライト:20パターン キーロックWindows対応 動作位置(mm)入力:約1.5
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI
エコ商品
RGB片手メカニカルゲーミングキーボード 47キー 有線モデル カスタマイズできる7ボタンと同時押しに対応 7つのボタンでマクロ設定が可能です。 また、主要に使用する複数のキーを同時に押しても(Nキーロールオーバー)正確に信号を届けてくれるため、一瞬のコマンド入力が命取りになるアクションゲームをプレイする際にぴったりです。 青軸メカニカルキーボード 5000万回の打鍵寿命 高耐久を維持しながら軽いキータッチでもしっかりとした打鍵感を得られます。 キーボードの背面にはゴムパットが付いており、操作中に滑りにくい点もポイントです。 人間工学デザインパームレスト(リストパット) 長時間のゲーミングでも疲労を軽減するように、人間光学に基づいた角度やデザインをしております。 脱着可能なパームレスト(リストパット)は必要に応じて手首の負担を軽減します。 マクロ設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFF、呼吸ライトなど5つイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 ダウンロードは、下記公式サイトから「Download REDRAGON ZONE」 交換用キー&キッドが同梱 交換用として、青軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。 カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様バックライト / LEDバックライト色:LEDバックライト / RGB スイッチの耐久値 / 複数キー同時押し:5000万回(理論値) / Nキーロールオーバー ケーブル長:約 150cm キーボードタイプ / キー数 / キータイプ :片手ゲーミングキーボード / 47個(FNキー、プロファイルキー、マクロキー含む) / メカニカル 青軸 キーピッチ / キーストローク / 押下圧 :19mm / 4mm / 60g±10g USBポート / USBハブポート:パソコン接続ポート:USB2.0 Ty 付属品USB Type-A to Type-Cケーブル、リストレスト、交換用キースイッチ、キー引き抜き工具、キースイッチ引き抜き工具、マニュアル サイズ約 W220mm×D188mm×H40mm(リストレスト含まず) / 約 W220mm×D255mm×H40mm(リストレスト含む) 対応OSWindows 10/8.1 保証期間6ヶ月間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボード
ラピッドトリガー機能搭載の60%ゲーミングキーボードです。 ラピッドトリガー機能によりキーストロークにあわせて入力のON/OFFが切り替えすることができ細かな操作が可能になります。 最大0.1mmの感度でキーリセットが可能で、特にストッピング技術 が必須のゲームの場合に威力を発揮します。 8KHzハイパーポーリングレートなうえに、アクチュエーションポイントとリリースポイントを個別に設定できますので、プレイしたいゲームに適した数値にしてより快適に操作することができます。 従来のキースイッチでは固定されたアクチュエーションポイントまでの押し込みと戻りでON/OFF認識することに対して、磁気スイッチではキーを離すとすぐに入力がOFFになり、再びキーを押すとすぐに入力がONになります。 アクチュエーションポイントを0.1mm~4.0mmまで設定することができますのでキーのON/OFFを自由に高速化することができます。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 専用ソフトウェアにより、ラピッドトリガー設定の他にもマクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、磁気キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
質量(g)約535(本体のみ、USBケーブル別) 接続方式有線 インターフェースキーボードに対応したUSB Aポート キー配列英語61キー キーストローク(mm)約4 サイズ(mm)約幅292×奥103×高さ37 スイッチ特性リニア ケーブル長(cm)約150 キーピッチ(mm)19 キータイプ:磁気スイッチ 位置入力:0.1mm~4mm 荷重(g)キー:約30~60
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷