「メカニカルキーボード」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
本体高さ26.8mmで104キーが幅436×奥行124mmサイズに配列されているロープロファイルゲーミングキーボードです。 大人気のフルサイズキーボードでテンキーを使用して数字をすばやく入力できます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載により、アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができます。 素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックを兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は、レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、押したときだけ発色させたりすることができます。 LEDは単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー8個とキー取り外し工具が標準で同梱しており、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様アンチゴースト:対応
その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
付属品キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ
色ブラック
スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)
本体質量(g)約960
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約436×124×26.8
インターフェースUSB A
キー数104個
保証期間6ヵ月間
荷重キー:約40g
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)約3.0
キーボード英語レイアウトフルサイズキーボード、入力位置:約1.2mm
スイッチ特性リニア
ケーブル長(cm)約180
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Aポート×1
バックライトLED色:RGB
発光パターンバックライト:18パターン
キーロックWindows:対応
1個
¥8,979
税込¥9,877
5日以内出荷
ガスケットマウント採用の68キー。メカニカルキーボードです。キーを叩くことで発生する振動を減衰させ、タイピングに安定した打鍵感を与えます。打鍵音が筐体に響くことを防ぎますので、キーそのものの打鍵音だけを響かせることができます。静音性を重視するユーザーには最適な仕様となります。ノイズ低減機構(3.5mm。POフォーム、IXPEスイッチフォーム、ボトムソケットフォーム)とシリコンガスケットを搭載しすることでノイズを大幅に減らし、純粋なタイピング音だけを奏でます。独自スイッチ(Custom。Dragon。Chant。Switch)とホットスワップ対応の独自ソケット構造設計により、スイッチの取り付けが簡単でグラつきが少なく、安定したキーボード操作を長時間可能にします。ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しており、集中したゲームプレイを提供します。専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当てや、LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
仕様●アンチゴースト/Windowsキーロック:対応●キータイプ:Linear Dragon Chant Switch(カスタムメカニカルキー)●キーボードタイプ:英語レイアウトコンパクトキーボード●キー荷重:約40~50g●スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)●入力位置:2.0~2.5mm●複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
インターフェースUSB A
キー数68キー
キーストローク(mm)約3.6
スイッチ特性リニア
キーピッチ(mm)19
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
RGB片手メカニカルゲーミングキーボード 47キー 有線モデル
カスタマイズできる7ボタンと同時押しに対応
7つのボタンでマクロ設定が可能です。
また、主要に使用する複数のキーを同時に押しても(Nキーロールオーバー)正確に信号を届けてくれるため、一瞬のコマンド入力が命取りになるアクションゲームをプレイする際にぴったりです。
青軸メカニカルキーボード 5000万回の打鍵寿命
高耐久を維持しながら軽いキータッチでもしっかりとした打鍵感を得られます。
キーボードの背面にはゴムパットが付いており、操作中に滑りにくい点もポイントです。
人間工学デザインパームレスト(リストパット)
長時間のゲーミングでも疲労を軽減するように、人間光学に基づいた角度やデザインをしております。
脱着可能なパームレスト(リストパット)は必要に応じて手首の負担を軽減します。
マクロ設定とバックライト設定ができる
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。
LEDのON/OFF、呼吸ライトなど5つイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
ダウンロードは、下記公式サイトから「Download REDRAGON ZONE」
交換用キー&キッドが同梱
交換用として、青軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。
カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様バックライト / LEDバックライト色:LEDバックライト / RGB スイッチの耐久値 / 複数キー同時押し:5000万回(理論値) / Nキーロールオーバー ケーブル長:約 150cm キーボードタイプ / キー数 / キータイプ :片手ゲーミングキーボード / 47個(FNキー、プロファイルキー、マクロキー含む) / メカニカル 青軸 キーピッチ / キーストローク / 押下圧 :19mm / 4mm / 60g±10g USBポート / USBハブポート:パソコン接続ポート:USB2.0 Ty
付属品USB Type-A to Type-Cケーブル、リストレスト、交換用キースイッチ、キー引き抜き工具、キースイッチ引き抜き工具、マニュアル
サイズ約 W220mm×D188mm×H40mm(リストレスト含まず) / 約 W220mm×D255mm×H40mm(リストレスト含む)
対応OSWindows 10/8.1
保証期間6ヶ月間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
特別限定カラーモデルです。
61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。
シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。
クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。
押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。
ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。
複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、
ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、
集中したゲームプレイを提供します。
LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、
押したときだけ発色させたりすることができます。
単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)
接続方式有線
入力約2mm
対応アンチゴースト対応
キー数×61
キー配列英語61キー
荷重キー:約40g
キー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸
キーストローク(mm)約4.0
キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード
スイッチ特性リニア
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(A)
RoHS指令(10物質対応)対応
キーロックWindows対応
クリーム&グレー&オレンジの68キーがW329.7×D101.7×H36mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい65%サイズです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 お好みに合わせて変更できるカスタム用キートップが全キー付属しています。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。 カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様入力位置:約2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応
付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ、交換用キートップ
色クリーム&グレー&オレンジ
キー数68キー
キー方式GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ(赤軸)
キーストローク(mm)約4.0
キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード
スイッチ特性リニア
キーピッチ(mm)19
耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値)
荷重(g)キー荷重:約40
キーロックWindowsキー:対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
関連キーワード