ブランド: REDRAGON(レッドラゴン)すべて解除
60%ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン) 4日以内出荷
61キーが幅295×奥106×高さ34mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 クリア&クリアブラックの特別限定カラーモデルです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 スピードと静音のバランスに優れたクリア(透明)軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 アクチュエーションポイントの浅さが特徴で1.5mmと少し押し込んだだけでも入力を認識するため、素早いキー操作にもしっかりと反応できるのがメリットです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方はレインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたり様々な種類から選べます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 交換用として、クリア(透明)軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しているので、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様 複数キー同時押し:Nキーロールオーバー 付属品 USBケーブル、キートップ&キーリムーバー、予備キースイッチ 適合 アンチゴースト対応 本体質量(g) 約425(本体のみ、USBケーブル別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×106×34 キー数 61キー 保証期間 6ヵ月間 キー方式 GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ クリア軸 キーストローク(mm) 約3.6 キーボード 英語レイアウトコンパクトキーボード 耐久性 スイッチ:約5000万回(理論値) スイッチ特性 リニア ケーブル長(cm) 約150 キーピッチ(mm) 19 USBポート パソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1 バックライト LEDバックライト、LED:RGB 荷重(g) キー:約42 発光パターン バックライト:20パターン キーロック Windows対応 動作位置(mm) 入力:約1.5
ゲーミングマウスパッド REDRAGON(レッドラゴン) 4日以内出荷
XLサイズ(800 x 300 x 4mm)の大型ゲーミングマウスパッドです。
キーボードを置いてもマウスを動かすためのスペースを上下左右に広々と確保できます。
表面にはマウスのセンサー読取性能を引き出す最適な摩擦加工を施しました。
素早い動きにも急な制動にもカーソルが的確に追従します。
4mmの厚みがほどよい沈みを実現し長時間のマウス操作でも安定したパフォーマンスを維持できます。
11種類の照明モードを備えており、RGB LEDをゲームや卓上の雰囲気に合わせて多彩な演出を楽しむことができます。
表面は撥水加工により汚れが付き難くくお手入れも簡単です。
メンテナンスし易く快適な操作性能を長期間持続させます。
強力なズレ防止性能を発揮する底面ラバー加工によりマウスパッドの意図しない移動を防ぎながら、マウスパッド上のどこででもスムーズで均一な操作性を実現します。
その他 ライティング:LED 付属品 USBケーブル(Type-A to Type C) 質量(g) 約590(ケーブル含まず) 電源 USBバスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約800×300×4 LED色 RGB 材質(表面/裏面) クロス素材/裏面ラバー加工 保証期間 ご購入後6ヵ月間 接続端子 USB Type-C×1(電源用) ケーブル長(cm) 約150 RoHS指令(10物質対応) 対応 マットタイプ ソフトタイプ(表面クロス素材、裏面ラバー加工) 発光パターン LED:11パターン(消灯含む)
REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI REDRAGON(レッドラゴン) 6日以内出荷
RGB片手メカニカルゲーミングキーボード 47キー 有線モデル
カスタマイズできる7ボタンと同時押しに対応
7つのボタンでマクロ設定が可能です。
また、主要に使用する複数のキーを同時に押しても(Nキーロールオーバー)正確に信号を届けてくれるため、一瞬のコマンド入力が命取りになるアクションゲームをプレイする際にぴったりです。
青軸メカニカルキーボード 5000万回の打鍵寿命
高耐久を維持しながら軽いキータッチでもしっかりとした打鍵感を得られます。
キーボードの背面にはゴムパットが付いており、操作中に滑りにくい点もポイントです。
人間工学デザインパームレスト(リストパット)
長時間のゲーミングでも疲労を軽減するように、人間光学に基づいた角度やデザインをしております。
脱着可能なパームレスト(リストパット)は必要に応じて手首の負担を軽減します。
マクロ設定とバックライト設定ができる
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。
LEDのON/OFF、呼吸ライトなど5つイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
ダウンロードは、下記公式サイトから「Download REDRAGON ZONE」
交換用キー&キッドが同梱
交換用として、青軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。
カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様 バックライト / LEDバックライト色:LEDバックライト / RGB スイッチの耐久値 / 複数キー同時押し:5000万回(理論値) / Nキーロールオーバー ケーブル長:約 150cm キーボードタイプ / キー数 / キータイプ :片手ゲーミングキーボード / 47個(FNキー、プロファイルキー、マクロキー含む) / メカニカル 青軸 キーピッチ / キーストローク / 押下圧 :19mm / 4mm / 60g±10g USBポート / USBハブポート:パソコン接続ポート:USB2.0 Ty 付属品 USB Type-A to Type-Cケーブル、リストレスト、交換用キースイッチ、キー引き抜き工具、キースイッチ引き抜き工具、マニュアル サイズ 約 W220mm×D188mm×H40mm(リストレスト含まず) / 約 W220mm×D255mm×H40mm(リストレスト含む) 対応OS Windows 10/8.1 保証期間 6ヶ月間 RoHS指令(10物質対応) 対応