8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・ネオ
エコ商品
ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載 ハンディタイプ 据置型 回転式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単操作とパソコンによる的確な管理 抗菌仕様 本体には3000件の測定履歴が記録可能 スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信 長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書) 材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有) 質量(g)190(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)160×55×20 電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能 表示方式LCDデジタル表示 機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様 形態据置型及びハンディ型 電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用 検知方式電気化学式センサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 再生紙使用マーク適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個 材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂 質量(g)約110(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)135×48×23 電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用 検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー) 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.5MB) 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示
付属品単3アルカリ電池2本 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)85(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)120×45×22 電源DC3V(単3アルカリ電池) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.2MB) 再生紙使用マーク適合
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ソシアック・ネオ(SC-502)のメンテナンスサービスです。 センサー交換時期が近づいてきた、または時期を迎えたお手持ちのソシアックネオの機器のお取替えを行います。 使用済みのソシアック・ネオ返却用の送り状(もしくはレターパック)と メンテナンスサービス交換品についてのご案内を同梱いたします。 お客様のお手元にメンテナンスサービス品が届きましたら、 2週間以内に今までご使用いただいていたソシアック・ネオを同梱のご案内に沿ってにご返却いただきます。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ ハンディタイプ 据置型 吹きかけ式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単管理 測定者等の登録が可能 データ記録型 センサー交換も簡単
付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)200(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)160×55×20 電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示 機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能 形態据置型及びハンディ型 電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.6MB) 再生紙使用マーク適合
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示 不正防止機能 測定タイミング電子音
付属品単3アルカリ電池2本 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)85(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)120×45×22 電源DC3V(単3アルカリ電池) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ) 形態ハンディ型 電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.4MB) 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個 材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂 質量(g)約110(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)135×48×23 電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用 検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー) 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.7MB) 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
当日出荷