1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
不正防止機能
測定タイミング電子音
付属品単3アルカリ電池2本
材質本体ケース:ABS樹脂
質量(g)85(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)120×45×22
電源DC3V(単3アルカリ電池)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ)
形態ハンディ型
電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.4MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
自宅や出張先でのチェック可能
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)135×48×23
電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.5MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)135×48×23
電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.7MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ
ハンディタイプ
据置型
吹きかけ式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単管理
測定者等の登録が可能
データ記録型
センサー交換も簡単
付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル
材質本体ケース:ABS樹脂
質量(g)200(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)160×55×20
電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示
機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能
形態据置型及びハンディ型
電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.6MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載
ハンディタイプ
据置型
回転式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単操作とパソコンによる的確な管理
抗菌仕様
本体には3000件の測定履歴が記録可能
スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信
長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書)
材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有)
質量(g)190(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)160×55×20
電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能
表示方式LCDデジタル表示
機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様
形態据置型及びハンディ型
電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用
検知方式電気化学式センサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
再生紙使用マーク適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード