絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

シンコー[継手]

シンコー[継手]のページです。シンコー[継手]は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在75件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスホースニップル MH型 シンコー[継手]メスホースニップル MH型シンコー[継手](1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップルねじの種類PT
エアー抜バルブAMF型 シンコー[継手]エアー抜バルブAMF型シンコー[継手]
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
材質黄銅A25B7L150L217バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
フレアージョイント CF型 シンコー[継手]フレアージョイント CF型シンコー[継手]
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
メスオスエルボ LFE型 シンコー[継手]メスオスエルボ LFE型シンコー[継手]
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスエルボ使用温度(℃)-20~150
ブッシング BU型 シンコー[継手]ブッシング BU型シンコー[継手]
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ブッシング使用温度(℃)-20~150
ホースニップル HN型 シンコー[継手]ホースニップル HN型シンコー[継手](1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です
用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43
リングジョイント CR型 シンコー[継手]リングジョイント CR型シンコー[継手]
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
45°メスオスエルボ 45°LFE型 シンコー[継手]45°メスオスエルボ 45°LFE型シンコー[継手]
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状45°メスオスエルボ使用温度(℃)-20~150
リング玉 RS型 シンコー[継手]リング玉 RS型シンコー[継手]
47税込52
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]ホースジョイントエルボ HJL型シンコー[継手]
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT
外ネジエルボ LL型 シンコー[継手]外ネジエルボ LL型シンコー[継手]
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジエルボ使用温度(℃)-20~150
異径ニップル RTN型 シンコー[継手]異径ニップル RTN型シンコー[継手]
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状異径ニップル使用温度(℃)-20~150
三方接手 SY型 シンコー[継手]三方接手 SY型シンコー[継手]
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]ホースジョイント HJ型シンコー[継手]
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。形状ホースジョイントねじの種類PT材質BSBM
メスオスソケット MSK型 シンコー[継手]メスオスソケット MSK型シンコー[継手]
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスソケット使用温度(℃)-20~150
フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]フレアーエルボ LF型シンコー[継手](1件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]メスリングジョイント MR型シンコー[継手]
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
立形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMFF型 シンコー[継手]立形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMFF型シンコー[継手]
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ接続横形ネジ込式
ソケット SK型 シンコー[継手]ソケット SK型シンコー[継手]
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ソケット使用温度(℃)-20~150
エルボ L型 シンコー[継手]エルボ L型シンコー[継手]
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状エルボ使用温度(℃)-20~150
喰込用スリーブ WB型 シンコー[継手]喰込用スリーブ WB型シンコー[継手]
92税込101
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
異径中間リングジョイント URE型 シンコー[継手]異径中間リングジョイント URE型シンコー[継手]
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
リングエルボ LR型 シンコー[継手]リングエルボ LR型シンコー[継手](1件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]メスリングチーズ TMR型シンコー[継手](1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
横形ホース用ミニチュアバルブMHC型 シンコー[継手]横形ホース用ミニチュアバルブMHC型シンコー[継手]
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
立形リング式ミニチュアバルブMRF型 シンコー[継手]立形リング式ミニチュアバルブMRF型シンコー[継手]
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ材質黄銅
ホース接手 SUS-HS型 シンコー[継手]ホース接手 SUS-HS型シンコー[継手]
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]六角ホースニップル SUS-HN型シンコー[継手]
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT
ホースジョイント用竹ノコ TH型 シンコー[継手]ホースジョイント用竹ノコ TH型シンコー[継手]
129税込142
1個
6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM
丸ソケット PSK型 シンコー[継手]丸ソケット PSK型シンコー[継手]
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ソケット使用温度(℃)-20~150
ニップル PTN型 シンコー[継手]ニップル PTN型シンコー[継手]
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ニップル使用温度(℃)-20~150
チーズ T型 シンコー[継手]チーズ T型シンコー[継手]
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状チーズ使用温度(℃)-20~150
中間フレアージョイント UF型 シンコー[継手]中間フレアージョイント UF型シンコー[継手]
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
中間喰込ジョイント UB型 シンコー[継手]中間喰込ジョイント UB型シンコー[継手]
689税込758
1個
6日以内出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
中間リングジョイント UR型 シンコー[継手]中間リングジョイント UR型シンコー[継手]
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
三方リングチーズ TR型 シンコー[継手]三方リングチーズ TR型シンコー[継手]
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
喰込ジョイント用ナット NB型 シンコー[継手]喰込ジョイント用ナット NB型シンコー[継手]
189税込208
1個
6日以内出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
喰込ジョイント CB型 シンコー[継手]喰込ジョイント CB型シンコー[継手]
529税込582
1個
6日以内出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
喰込エルボ LB型 シンコー[継手]喰込エルボ LB型シンコー[継手]
869税込956
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ
横形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMMS型 シンコー[継手]横形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMMS型シンコー[継手]
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
材質黄銅A30接続横形ネジ込式バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ