絞り込み
ブランド
  • シンコー[継手]
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,561)
  • エスコ(3,270)
  • カクダイ(3,265)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
  • CKD(2,547)
  • TOTO(2,292)
  • KVK(2,251)
  • INAX(LIXIL)(2,087)
  • 工進(2,063)
  • PISCO(ピスコ)(1,858)
  • ミヤコ(1,266)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,167)
  • 千代田通商(979)
  • GAONA(ガオナ)(929)
  • ヤガミ(907)
  • ParkerTAIYO(867)
  • セキスイ(831)
  • オンダ製作所(802)
  • SK11(759)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メスホースニップル MH型 シンコー[継手]

    メスホースニップル MH型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップルねじの種類PT
  • エアー抜バルブAMF型 シンコー[継手]

    エアー抜バルブAMF型

    シンコー[継手]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    材質黄銅A25B7L150L217バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
  • メスオスエルボ LFE型 シンコー[継手]

    メスオスエルボ LFE型

    シンコー[継手]
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスエルボ使用温度(℃)-20~150
  • ブッシング BU型 シンコー[継手]

    ブッシング BU型

    シンコー[継手]
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ブッシング使用温度(℃)-20~150
  • ホースニップル HN型 シンコー[継手]

    ホースニップル HN型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    169税込186特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です
    用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43
  • リング玉 RS型 シンコー[継手]

    リング玉 RS型

    シンコー[継手]
    47税込52
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • リングジョイント CR型 シンコー[継手]

    リングジョイント CR型

    シンコー[継手]
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • 45°メスオスエルボ 45°LFE型 シンコー[継手]

    45°メスオスエルボ 45°LFE型

    シンコー[継手]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状45°メスオスエルボ使用温度(℃)-20~150
  • 三方接手 SY型 シンコー[継手]

    三方接手 SY型

    シンコー[継手]
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。
  • 外ネジエルボ LL型 シンコー[継手]

    外ネジエルボ LL型

    シンコー[継手]
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジエルボ使用温度(℃)-20~150
  • ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]

    ホースジョイントエルボ HJL型

    シンコー[継手]
    779税込857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT
  • 異径ニップル RTN型 シンコー[継手]

    異径ニップル RTN型

    シンコー[継手]
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状異径ニップル使用温度(℃)-20~150
  • メスオスソケット MSK型 シンコー[継手]

    メスオスソケット MSK型

    シンコー[継手]
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスソケット使用温度(℃)-20~150
  • ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]

    ホースジョイント HJ型

    シンコー[継手]
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。形状ホースジョイントねじの種類PT材質BSBM
  • ニップル PTN型 シンコー[継手]

    ニップル PTN型

    シンコー[継手]
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ニップル使用温度(℃)-20~150
  • ソケット SK型 シンコー[継手]

    ソケット SK型

    シンコー[継手]
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ソケット使用温度(℃)-20~150
  • エルボ L型 シンコー[継手]

    エルボ L型

    シンコー[継手]
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状エルボ使用温度(℃)-20~150
  • 立形ホース用ミニチュアバルブMHF型 シンコー[継手]

    立形ホース用ミニチュアバルブMHF型

    シンコー[継手]
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
  • 立形リング式ミニチュアバルブMRF型 シンコー[継手]

    立形リング式ミニチュアバルブMRF型

    シンコー[継手]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ材質黄銅
  • 丸ソケット PSK型 シンコー[継手]

    丸ソケット PSK型

    シンコー[継手]
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ソケット使用温度(℃)-20~150
  • 片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]

    片オスリングチーズ TLR型

    シンコー[継手]
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
  • 異径中間リングジョイント URE型 シンコー[継手]

    異径中間リングジョイント URE型

    シンコー[継手]
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • リングエルボ LR型 シンコー[継手]

    リングエルボ LR型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    629税込692特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]

    メスリングチーズ TMR型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
  • メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]

    メスリングジョイント MR型

    シンコー[継手]
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • 立形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMFF型 シンコー[継手]

    立形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMFF型

    シンコー[継手]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ接続横形ネジ込式
  • 横形ホース用ミニチュアバルブMHU型 シンコー[継手]

    横形ホース用ミニチュアバルブMHU型

    シンコー[継手]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
  • ホースジョイント用竹ノコ TH型 シンコー[継手]

    ホースジョイント用竹ノコ TH型

    シンコー[継手]
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM
  • 丸ニップル PPN型 シンコー[継手]

    丸ニップル PPN型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ニップル使用温度(℃)-20~150
  • チーズ T型 シンコー[継手]

    チーズ T型

    シンコー[継手]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状チーズ使用温度(℃)-20~150
  • 二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]

    二方リングチーズ TSR型

    シンコー[継手]
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
  • 三方リングチーズ TR型 シンコー[継手]

    三方リングチーズ TR型

    シンコー[継手]
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
  • 喰込ジョイント CB型 シンコー[継手]

    喰込ジョイント CB型

    シンコー[継手]
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • 喰込エルボ LB型 シンコー[継手]

    喰込エルボ LB型

    シンコー[継手]
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ
  • 横形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMMS型 シンコー[継手]

    横形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMMS型

    シンコー[継手]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    材質黄銅A30接続横形ネジ込式バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
  • 横形ネジ込式ミニチュアバルブMKS型 シンコー[継手]

    横形ネジ込式ミニチュアバルブMKS型

    シンコー[継手]
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    A30接続横形ネジ込式バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
  • 横形ホース用ミニチュアバルブMHC型 シンコー[継手]

    横形ホース用ミニチュアバルブMHC型

    シンコー[継手]
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
  • 横形リング式ミニチュアバルブMRC型 シンコー[継手]

    横形リング式ミニチュアバルブMRC型

    シンコー[継手]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    材質黄銅A30使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)6.86常用圧力(MPa)3.43バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
  • 六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]

    六角ホースニップル SUS-HN型

    シンコー[継手]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT
  • 二方チーズ TSN型 シンコー[継手]

    二方チーズ TSN型

    シンコー[継手]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状二方チーズ使用温度(℃)-20~150