絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]

    六角ホースニップル SUS-HN型

    シンコー[継手]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT
  • 二方チーズ TSN型 シンコー[継手]

    二方チーズ TSN型

    シンコー[継手]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状二方チーズ使用温度(℃)-20~150
  • 片オスフレアーチーズ TLF型 シンコー[継手]

    片オスフレアーチーズ TLF型

    シンコー[継手]
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • メスフレアーチーズ TMF型 シンコー[継手]

    メスフレアーチーズ TMF型

    シンコー[継手]
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • メスフレアージョイント MF型 シンコー[継手]

    メスフレアージョイント MF型

    シンコー[継手]
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • フレアーナット FND型(新冷媒用) シンコー[継手]

    フレアーナット FND型(新冷媒用)

    シンコー[継手]
    179税込197
    1個
    6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • 中間喰込ジョイント UB型 シンコー[継手]

    中間喰込ジョイント UB型

    シンコー[継手]
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
  • 中間喰込エルボ LUB型 シンコー[継手]

    中間喰込エルボ LUB型

    シンコー[継手]
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ
  • 中間リングジョイント UR型 シンコー[継手]

    中間リングジョイント UR型

    シンコー[継手]
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • 中間リングエルボ LUR型 シンコー[継手]

    中間リングエルボ LUR型

    シンコー[継手]
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • 喰込用スリーブ WB型 シンコー[継手]

    喰込用スリーブ WB型

    シンコー[継手]
    92税込101
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
  • 喰込チーズ TB型 シンコー[継手]

    喰込チーズ TB型

    シンコー[継手]
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状チーズ使用流体水、空気、油
  • 喰込ジョイント用ナット NB型 シンコー[継手]

    喰込ジョイント用ナット NB型

    シンコー[継手]
    179税込197
    1個
    6日以内出荷
    本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
  • ロックナット付リングジョイント BUR型 シンコー[継手]

    ロックナット付リングジョイント BUR型

    シンコー[継手]
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • ロックナット NUT型 シンコー[継手]

    ロックナット NUT型

    シンコー[継手]
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43使用温度範囲(℃)-20~150材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
  • リングナット RN型 シンコー[継手]

    リングナット RN型

    シンコー[継手]
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • 横形リング式ミニチュアバルブMRU型 シンコー[継手]

    横形リング式ミニチュアバルブMRU型

    シンコー[継手]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
  • 横形リング式ミニチュアバルブMRC型 シンコー[継手]

    横形リング式ミニチュアバルブMRC型

    シンコー[継手]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    材質黄銅A30使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)6.86常用圧力(MPa)3.43バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
  • ホース接手 SUS-HS型 シンコー[継手]

    ホース接手 SUS-HS型

    シンコー[継手]
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。
  • ホース接手 HS型 シンコー[継手]

    ホース接手 HS型

    シンコー[継手]
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM
  • ホースジョイント用ナット NH型 シンコー[継手]

    ホースジョイント用ナット NH型

    シンコー[継手]
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM
  • 中間ホースニップル UHN型 シンコー[継手]

    中間ホースニップル UHN型

    シンコー[継手]
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップル
  • 中間ホースジョイント UHJ型 シンコー[継手]

    中間ホースジョイント UHJ型

    シンコー[継手]
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ホースジョイント
  • 六角プラグ KP型 シンコー[継手]

    六角プラグ KP型

    シンコー[継手]
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状六角プラグ使用温度(℃)-20~150
  • 外ネジチース TT型 シンコー[継手]

    外ネジチース TT型

    シンコー[継手]
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジチース使用温度(℃)-20~150
  • プラグ P型 シンコー[継手]

    プラグ P型

    シンコー[継手]
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状プラグ使用温度(℃)-20~150
  • ニップル PSN型 シンコー[継手]

    ニップル PSN型

    シンコー[継手]
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ニップル使用温度(℃)-20~150
  • クロス XT型 シンコー[継手]

    クロス XT型

    シンコー[継手]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状クロス使用温度(℃)-20~150
  • 二方フレアーチーズ TSF型 シンコー[継手]

    二方フレアーチーズ TSF型

    シンコー[継手]
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • 中間フレアーエルボ LUF型 シンコー[継手]

    中間フレアーエルボ LUF型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • 異径中間フレアージョイント UFE型 シンコー[継手]

    異径中間フレアージョイント UFE型

    シンコー[継手]
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • ロックナット付フレアーユニオン BUF型 シンコー[継手]

    ロックナット付フレアーユニオン BUF型

    シンコー[継手]
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • フレアーナット FN型 シンコー[継手]

    フレアーナット FN型

    シンコー[継手]
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • フレアーチーズ TF型 シンコー[継手]

    フレアーチーズ TF型

    シンコー[継手]
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • ゲージヒッチング GF型 シンコー[継手]

    ゲージヒッチング GF型

    シンコー[継手]
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。