本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
使用温度範囲(℃)-20~150
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
関連資料※詳細資料(0.3MB) ※詳細資料(0.5MB)
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
関連キーワード