リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.3MB) ※詳細資料(0.3MB)
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、空気、油
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※商品説明・寸法表はこちら(0.5MB)
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、空気、油
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.5MB)
関連キーワード