25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
228 税込251
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、空気、油 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、空気、油 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、空気、油 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43
1個
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、空気、油 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
259 税込285
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シンコー(継手)フレアーチーズ TF型
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
969 税込1,066
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
159 税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンコー(継手)フレアーナット FN型
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
108 税込119
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)