カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- シンコー[継手]
- モノタロウ(3)
- アソー(23)
- エスコ(15)
- 井筒製作所(6)
- SK11(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- フジトク(3)
- アサダ(2)
- TRUSCO(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- 三笠産業[工具](2)
- ミヤコ(2)
- SDC TANAKA(SDC田中)(2)
- WIZ'A(2)
- イシハシ精工(1)
- 近畿製作所(1)
- 旭サナック(1)
- 中央フレキ製作所(1)
「pt1/8 pf1/8」の検索結果
![リングジョイント CR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311054-210709-02.jpg)
リングジョイント CR型
シンコー[継手]¥259~税込¥285~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![リングエルボ LR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310738-210709-02.jpg)
リングエルボ LR型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![フレアージョイント CF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863046-210322-02.jpg)
フレアージョイント CF型
シンコー[継手]¥289税込¥3181個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666978-210325-02.jpg)
ホースジョイントエルボ HJL型
シンコー[継手]¥779~税込¥857~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT![メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310318-210709-02.jpg)
メスリングジョイント MR型
シンコー[継手]¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666348-210325-02.jpg)
ホースジョイント HJ型
シンコー[継手]¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ホースジョイントねじの種類PT![フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862714-210322-02.jpg)
フレアーエルボ LF型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313425-210709-02.jpg)
片オスリングチーズ TLR型
シンコー[継手]¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)
二方リングチーズ TSR型
シンコー[継手]¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43




![リングジョイント CR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311054-210709-02.jpg)
![リングエルボ LR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310738-210709-02.jpg)
![フレアージョイント CF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863046-210322-02.jpg)
![ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666978-210325-02.jpg)
![メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310318-210709-02.jpg)
![ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666348-210325-02.jpg)
![フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862714-210322-02.jpg)
![片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313425-210709-02.jpg)
![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)