3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。
付属品セットフード、クイックコードバンド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式 本体質量(g)670(フード別) 温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時) 電源コード(m)3 風量調整HIGH/LOW/OFF 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風圧・風速×1400Wのハイパワーでパワフルな風と安定した温風を届け、ドライ時間を削減。耐久性が高く、長寿命のブラシレスDCモーター搭載。
付属品セットフード、スタンド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1400 スイッチ(即冷スイッチ)温風:赤色/冷風:青色 本体質量(g)720 温風温度(℃)120(周囲温度30℃、フードなし、BOOST-温風時) 風量(m3/min)1.4 電源コード(m)3 風量調整BOOST/TURBO/SET/OFF 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226×245×77
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品セットフード 寸法(mm)高さ:180×幅:200×奥行:55(フード別) 質量(g)490(セットフード別・コード含む) 消費電力(W)1200 温風温度(℃)90(周囲温度30℃の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時) 電源コード(m)3 電源(AC100V)50/60 マイナスイオン機能約1000万個/cm3以上(※メーカー測定方/メーカー比較検証方法による)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷