RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
色(本体)黒
UL規格UL-94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
32日以内出荷
デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
停電補償バックアップ電源を標準装備
動作ロックはリレー要素ごとに整定ツマミと外部からの制御のいずれも可能
仕様【地絡過電圧】(零相電圧整定(%))2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30-ロック、【逆電力】(動作電力整定(%))0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ロック、【CT定格(二次)汎用品】AC5A 定格消費:1VA以下、【VT定格(二次)汎用品】AC110V 定格消費:1VA以下
種別(系統連系条件)売電契約なし
質量(kg)約0.8
周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)
適合規格JISC4609、JEC-2500、JEC-2511
接点構成地絡過電圧リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、逆電力リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、装置異常用:無電圧1b接点(常時励磁式・異常時出力「閉」)
消費電力(AC110V)常時3VA 、動作時5VA、(DC110V)常時2W 、動作時4W
表示LED運転(緑)、動作(赤)、リレーロック(赤)
引きはずし方式電圧引外し
停電補償時間5秒以上(制御電源電圧範囲下限(AC85V)よりの停電)
RoHS指令(10物質対応)対応
組み合せ適合品番(零相基準入力装置)ZPD-2形(泰和電気工業製・別売品・定格7.2kV)
数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
接点容量リレー出力:閉路電流 DC110V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開閉電流 AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、DC110V 0.2A(L/R=7ms)、装置異常出力 停電検出出力(TVG):開閉電流 AC125V 2A AC250V 1A、DC30V 1A DC110V 0.3A
制御電圧(V)AC85ー126.5、DC75ー143共用
動作時間(s)【地絡過電圧】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5、【逆電力】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5
1台
¥109,800
税込¥120,780
74日以内出荷
材質ABS樹脂
温度上昇30℃以下
色(本体)黒
絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000/1分間
電池駆動方式なので試験用電源が不要
出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整
プリセット出力機能により効率良い試験が可能
首にかけるストラップ付
消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合
電池電圧低下予告表示
仕様補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。
材質本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー
精度出力電流:±(2%rdg+3dgt)
表示【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×174×48(保護カバー含む)
保存温度(℃)-20~70
機能(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持
出力周波数(Hz)50/60(設定により選択)
出力電流(mA)0~500
オートパワーセーブ電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ
制御電源単3アルカリ乾電池×4本
標高(m)2000以下
動作周囲温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
試験方法(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。
使用可能回数感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間)
相対湿度(%RH)30~80(結露無きこと)
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)
材質エポキシ
許容電流(A)500
定格電流(A)400
適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可
材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)
電圧(kV)7.2
商用周波耐電圧(kV)22/1分間
デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶
正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能
従来機種との取付互換性
質量(kg)約1
周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)
適合規格JEC-2511
定格電圧(V)AC110
接点構成【警報出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)、【リレー出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)
消費電力(VA)常時4、動作時3
表示LED運転(緑)、始動(赤)
動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)
復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰
引きはずし方式電圧引外し
警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)
停電補償時間定格電圧の85%よりの停電時10秒以上
RoHS指令(10物質対応)対応
数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)
動作電圧(V)(整定)60-65-70-75-80-85-90-95-100-ロック
動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
1台
特価
¥37,380
税込¥41,118
当日出荷
電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。
電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。
ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。
外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。
上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能
従来機種との取付互換性の確保
容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択
定格電流(A)5
周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)
整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロック
動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定)
表示LED運転(緑)
数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰
復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰
消費電力(VA)5(5A時)
適合規格JISC4602
質量(kg)約1.3
仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30
RoHS指令(10物質対応)対応
保護カバーの固定用としてご使用ください
定格電圧(V)AC600
材質ABS樹脂
UL規格UL-94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
丸胴形継電器を取外した時に使用する塞ぎ板です。
材質SPCC t1.6
塗装色N1. 5(黒) 半艶
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通形ZCT専用です。
ケーブルの場合はシース部に取付けるので本セパレータは不要です。
材質クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ樹脂複合積層板
文字内容変電
RoHS指令(10物質対応)対応
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
材質硬質塩化ビニール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
32日以内出荷
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)
電流(mA)(公称作動電流値)100-200-400-800-1000
動作時間(s)0.3
消費電力(VA)常時2以下、動作時5以下
接点容量AC250V 3A、DC30V 3A(抵抗負荷)
接点構成1a
ブザー音内蔵(70dB以上/1m)
復帰方式自動/手動(スイッチによる切替)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ)
材質PP樹脂
外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ)
許容電流(A)300
定格電流(A)250
材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ)
材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ)
色(本体)黒
材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし)
商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
種別貫通形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
材質PP樹脂
定格電圧(V)AC600
主な用途分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)商用周波:2500/1分間異常なし
材質ABS樹脂
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
定格周波数(Hz)50/60
使用電圧範囲(V)AC80~121、AC160~242
使用温度範囲(℃)-20~+60
絶縁抵抗500Vメガーにて10MΩ以上
耐電圧制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間
電源表示灯LED(緑色)
開閉容量(A)AC250V 3A(cosΦ=1)、DC30V 3A(R/L=1ms)、DC110V 0.4A(R/L=1ms)
材質(ケース)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ