3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泰和電気工業過電圧継電器【OVR】
RoHS
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性
質量(kg)約1 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 適合規格JEC-2511 定格電圧(V)AC110 接点構成【警報出力】1a、【リレー出力】1a 消費電力(VA)常時2、動作時3 表示LED運転(緑)、始動(赤) 動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色) 復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰 引きはずし方式電圧引外し 警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms) RoHS指令(10物質対応)対応 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4) 動作電圧(V)(整定)115-120-125-130-135-140-145-150-ロック 動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
1台
43,980 税込48,378
74日以内出荷

デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 停電補償バックアップ電源を標準装備 動作ロックはリレー要素ごとに整定ツマミと外部からの制御のいずれも可能 OVGR出力接点2cを実装 OVGR出力接点は自動復帰/手動復帰(自己保持)の選択が可能。手動復帰を選択した場合は停電中も自己保持を継続 停電検出用の簡易UVRを実装
仕様【地絡過電圧】(零相電圧整定(%))2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30-ロック 種別(系統連系条件)売電契約あり 質量(kg)約0.8 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 適合規格JISC4609、JEC-2500、JEC-2511 接点構成地絡過電圧リレー用:無電圧2c接点(自動/手動復帰(自己保持)選択)、装置異常用:無電圧1a接点、停電検出:無電圧1b接点(常時励磁式・停電時「閉」) 消費電力(AC110V)常時3VA 、動作時4VA、(DC110V)常時2W 、動作時3W 表示LED運転(緑)、動作(赤)、リレーロック(赤) 引きはずし方式電圧引外し 停電補償時間5秒以上(制御電源電圧範囲下限(AC85V)よりの停電) RoHS指令(10物質対応)対応 組み合せ適合品番(零相基準入力装置)ZPD-2形(泰和電気工業製・別売品・定格7.2kV) 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 接点容量リレー出力:閉路電流 DC110V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開閉電流 AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、DC110V 0.2A(L/R=7ms)、装置異常出力 停電検出出力(TVG):開閉電流 AC125V 2A AC250V 1A、DC30V 1A DC110V 0.3A 制御電圧(V)AC85ー126.5、DC75ー143共用 動作時間(s)【地絡過電圧】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5
1台
69,980 税込76,978
74日以内出荷

泰和電気工業不足電圧継電器【UVR】
RoHS
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性
質量(kg)約1 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 適合規格JEC-2511 定格電圧(V)AC110 接点構成【警報出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)、【リレー出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉) 消費電力(VA)常時4、動作時3 表示LED運転(緑)、始動(赤) 動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色) 復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰 引きはずし方式電圧引外し 警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms) 停電補償時間定格電圧の85%よりの停電時10秒以上 RoHS指令(10物質対応)対応 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4) 動作電圧(V)(整定)60-65-70-75-80-85-90-95-100-ロック 動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
1台
特価
37,380 税込41,118
当日出荷