適合プラグ4mm
適合安全規格IEC61010
材質(導体メッキ)Au
品名B4-I/KA
定格1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
適合プラグ4mm
適合安全規格IEC61010
材質(導体メッキ)Ni
材質(導体メッキ)Ni
品名B4-I/KS
定格1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni
品名XUB-G
定格1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.2MB)
材質(導体メッキ)Ni
品名XKK-1001
規格CE適合
定格1000 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.2MB)
品名XZGL-425
定格600 V, CAT II, 32 A
適合プラグ4mm
適合安全規格IEC61010
材質(導体メッキ)Ni
材質(リード絶縁)SIL
品名XZG425/SIL
規格CE適合
定格600 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Au
品名A-SLK4
定格1000 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.5MB)
材質(導体メッキ)Au、(リード絶縁)PVC
品名SLK205-K
定格600 V, CAT II, 10 A
リード線100
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
材質(導体メッキ)Au
品名SLB2-F2,8
定格600 V, CAT III, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.3MB)
適合プラグ4mm
適合安全規格IEC61010
材質(導体メッキ)Ni
材質(導体メッキ)Ni、(リード絶縁)PVC
品名XZG425
規格CE適合
定格600 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Au
品名SL205-K
定格600 V, CAT II, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.2MB)
材質(導体メッキ)Au
品名SEB2-F2,8
定格600 V, CAT III, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.2MB)
関連キーワード