アークランドサカモト(13件のレビュー)当日出荷
光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。)材質スチール(ニッケルカラーメッキ)
アークランドサカモト(4件のレビュー)当日出荷
対象を目立たせる、目印用のテープ
用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印テープ幅(mm)約30テープ長さ(m)約50テープ厚さ(mm)0.09材質PVC色ピンク質量(g)約162
アークランドサカモト(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等にJIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品規格EN規格仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫形状フード形状EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
アークランドサカモト(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
急須用の替茶こしとして、ご使用いただけます。
アークランドサカモト当日出荷
100cc~2,000ccのメジャーカップです。25ccずつ目盛りが付いております。
用途柄付のメジャーカップ容量(mL)約2000目盛100~2000ccまで、25単位耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)マイナス5アズワン品番64-3664-06寸法(口径Φ×高さH)(mm)154×219
アークランドサカモト当日出荷
日中でも目立つ蛍光カラー。
用途夜間作業、グループ分け等材質ポリエステル総丈(cm)55
アークランドサカモト(6件のレビュー)当日出荷
フライパンや、鍋等の油汚れ等の掃除、メンテナンスに。
アークランドサカモト当日出荷から翌々日出荷
泡立てや、まぜる作業に。
アークランドサカモト(1件のレビュー)当日出荷
工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります。
柔軟性と弾力性を持つEVA素材内側にメッシュポケットが付いております。
アークランドサカモト(5件のレビュー)当日出荷
工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります。
柔軟性と弾力性を持つEVA素材内側にメッシュポケットが付いております。
アークランドサカモト(1件のレビュー)当日出荷
視認性が良い、反射距離80~150m。雨の侵入を防ぐカット加工。サイズ調整が可能な、両サイドマジックテープ仕様になっています。大きめサイズの、XLサイズ。
サイズXL材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンテープ幅(mm)70有効距離(m)80~150
アークランドサカモト(4件のレビュー)当日出荷
菜切り包丁165mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。
用途菜切り包丁165mm用の替柄適合和包丁取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち
アークランドサカモト当日出荷から翌々日出荷
流し台や食器棚の空間利用に。一段でも二段でも自由に組み合わせて、スッキリ収納が可能です。棚部は、サビない美しい仕上がりのPP樹脂製です。簡単に積み重ねて使える省スペース棚です。収納率UP。しっかりツメ部をはめ込み、スタッキング。
用途キッチン小物の収納に仕様ツメ部に脚をはめ込み、スタッキング付、申請:実用新案、意匠登録耐冷温度(℃)-20
ミツビシ当日出荷
アークランドサカモト(1件のレビュー)当日出荷
工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります。
柔軟性と弾力性を持つEVA素材内側にメッシュポケットが付いております。
用途工具類の収納に色ブラック/クリア材質EVA内寸法(縦×横)(mm)295×175
アークランドサカモト(7件のレビュー)当日出荷
箸やスプーン等のカトラリー収納ポケットです。引っ掛ける事ができるので、収納のバリエーションが増えます。
用途バスケット等に取り付け、カトラリーの水切り及び収納に仕様引っ掛け付
アークランドサカモト(5件のレビュー)当日出荷
光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。)材質スチール(エポキシ塗装)幅(mm)約195高さ(mm)約124質量(g)約368奥行(mm)約260
アークランドサカモト当日出荷
フィット性能が高いオーバーグラス保護めがねです。フレーム幅調整、フレックッスフレームとテンプル角度調節(5段階)でジャストフィットします。
用途飛来物が発生する作業の際に仕様紫外線・UVカット、オーバーグラス(メガネをかけたまま装着可能)、ノーズパッド、顔幅調節、くもり止め、イヤーパッド、つる角度調節、クッション付メーカー山本光学アズワン品番64-3672-63
アークランドサカモト当日出荷
18-0ステンレス製の深型ボールです。深型仕様のボールです。ハンドル付のボールです。
用途米とぎや、料理の際に仕様深型、ハンドル付ハンドル幅(mm)25
ミツビシ当日出荷