- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アークランドサカモト
- 16ページ目
16ページ目: アークランドサカモトのすべての商品
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
茶こしや、出汁取りの際に。
用途茶こしや出汁取りに
直径(Φmm)62
仕様二重茶こし
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×30
アズワン品番64-3666-57
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
18-0ステンレス製のオールミラー仕上げ、柄を太く、長くして扱い易くしました。
用途餃子用返し
柄長さ(mm)約200
寸法(長さL×幅W)(mm)180×77
アズワン品番64-3666-55
1本
¥849
税込¥934
翌々日出荷
堅牢性と耐久性を重視し、18-8ステンレス線と板材でローズ柄をしっかりと固定。丈夫でサビにくい衛生的な商品です。手にやさしい自然木ローズを板材でしっかり固定。
用途うどんあげに
直径(Φmm)揚げ部:約140
深さ(mm)揚げ部:約145
アズワン品番64-3666-31
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
これ1本で、缶切りやビンの蓋あけ、コルクの栓抜きが可能です。
用途缶切り、フタアケ、コルク栓抜きに
タイプ3Way
アズワン品番64-3666-29
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
デコレーション用の口金です。
用途デコレーション口金
規格厚生省告示20号食品衛生法規格試験合格
使用方法絞り袋の先端3cmの所をカット本体を絞り袋の中に入れる本体ネジの部分を袋の先端から出すナットに口金を入れる本体ネジ部分にセットし、出来上がり
デコレーション用の包装紙です。
用途デコレーション用の包装紙
品名・タイプ焼き菓子型
デコレーション用の包装紙です。
用途デコレーション用の包装紙
品名・タイプ焼き菓子型
ステンレス、打刃物用砥石です。
用途ステンレス、打刃物用砥石
仕様台付き、包丁の研ぎ方:研いでいるときに出るドロドロの液は、刃を研ぐために必要な研ぎ汁ですから洗い流さないでください。
粒度1000(中仕上砥石)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×50×20
アズワン品番64-3665-58
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
打刃物用砥石です。
用途打刃物用砥石
仕様台付き、包丁の研ぎ方:研いでいるときに出るドロドロの液は、刃を研ぐために必要な研ぎ汁ですから洗い流さないでください。
粒度1000(中砥石)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×40×20
アズワン品番64-3665-56
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ステンレス、打刃物用砥石です。
用途ステンレス、打刃物用砥石
仕様台付き、包丁の研ぎ方:研いでいるときに出るドロドロの液は、刃を研ぐために必要な研ぎ汁ですから洗い流さないでください。
粒度3000(仕上砥石)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×50×20
アズワン品番64-3665-55
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ステンレス刃物用砥石です。
用途ステンレス刃物用砥石
仕様台付き、包丁の研ぎ方:研いでいるときに出るドロドロの液は、刃を研ぐために必要な研ぎ汁ですから洗い流さないでください。
粒度180(荒砥石)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×50×20
アズワン品番64-3665-54
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
切れ味が優れた、焼き入れ刃です。表面で千切り、裏面でツマ切りが手早くできます。
用途千切り、ツマ切り
仕様両刃
表面千切り
裏面つま切り
アズワン品番64-3665-52
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
これ一本で皮引き、千本突きができます。手になじみやすい木製です。皮むき、千本づきに。煮物用乱切りに。ジャガイモの芽取りに。
用途皮引き、千本突き、煮物用に
材質(本体)木柄
仕様両用
アズワン品番64-3665-50
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
フラットな平材だから、材料がクルクル回りません。
用途バーベキューや、魚の開きに
調理皿や水切りに。
用途調理皿、水切り等に
仕様リング付
水切り効果抜群。
用途流し台の水切り
外寸(mm)195×145×105
アズワン品番64-3664-54
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
純銅の為、熱伝導が高く、熱を逃がし難い為、よりおいしい玉子料理が作れると思います。一つ一つ丁寧に造った製品です。お客様による簡単な組み立てをしていただく商品となります。
用途玉子焼きを作る際に
材質純銅(熱伝導が高く、熱保持時間が長い)
仕様木柄取り付け式(ねじ付)
ケーキにクリームを塗る際に。柄無しの為、作業性が高まります。
用途柄なしのヘラ
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)マイナス20
アズワン品番64-3664-01
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
手に心地よい、あたたかなウッディ感触です。サヤ付きですので安全に収納でき、ホコリもつかず衛生的。すっきりシンプル。
用途フルーツのカットに
仕様サヤ付
長さ(mm)サヤ収納時:約215
耐熱温度(℃)80
アズワン品番64-3663-95
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
おちょこ3個をお使いになれば、蒸し器の台としてもお使いいただけます。干椎茸、昆布等のもどし時の押さえ蓋としてもご使用いただけます。つまみに付いているリングの二重になっている部分をツマミ穴に差し込み立てて使うと便利です。
用途蒸し器の台、干し椎茸等のもどし時のおさえ蓋等
仕様大きさ変更方法:折り曲げてある部分を指でつまんで持ち上げる感じで操作する。左へ回すと大きくなり、右へ回すと小さくなる。
伸縮範囲(mm)140~230
アズワン品番64-3663-82
1枚
¥899
税込¥989
翌々日出荷
お鍋が蒸し器に早変わり。17.5cm~27cmまで伸縮。
用途蒸し器
使用方法蒸し器の底部分にかからない程度に水を鍋に入れます。鍋のサイズに合わせて蒸し器を広げ、鍋底に置きます。食材を蒸し器の上に置き、鍋の蓋をして火にかけて蒸します。
伸縮範囲(mm)175~270
アズワン品番64-3663-79
1枚
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
お鍋が蒸し器に早変わり。14cm~24cmまで伸縮。
用途蒸し器
使用方法蒸し器の底部分にかからない程度に水を鍋に入れます。鍋のサイズに合わせて蒸し器を広げ、鍋底に置きます。食材を蒸し器の上に置き、鍋の蓋をして火にかけて蒸します。
伸縮範囲(mm)140~240
アズワン品番64-3663-78
1枚
¥739
税込¥813
翌々日出荷
銅のイオン効果で殺菌作用。いやな悪臭、ヌメリをシャットアウトしいつも清潔です。ハンドル付で取り出しが簡単。目詰まりも少なくていつまでも清潔です。悪臭、ぬめりをシャットアウト。一般のステンレスやプラスチック製のゴミ受けでは雑菌が繁殖しますが、純銅製品を使えば殺菌作用がありますので、ぬめりや悪臭の発生を防止し、目詰まりも少なくていつまでも清潔です。
用途広口用のゴミ受けに
仕様ハンドル付
取付場所広口シンク用(口径95~105mm)
アズワン品番64-3663-55
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
18cm、21cm、24cm深型ボールの3点セットです。
用途米とぎ等に
セット内容呼び寸法18cm、21cm、24cm各1個ずつ
アズワン品番64-3663-48
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
お皿を立てておけるので、水切りが可能です。自由に位置を変えられる箸立ては小物入れ向けです。水まわりに嬉しい、丈夫で清潔なステンレス製です。
用途洗った食器の、水切りに
仕様トレー付、カトラリー入付
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)マイナス20
アズワン品番64-3663-45
1台
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
平らな面のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
用途平らな面のサビ、ペンキ落とし
セット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)
対象機種電気ドリル/充電式ドリル/ボール盤
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)80
刃長(mm)40
硬度HRC(刃部)ドリル:63~66
穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(目安)(ドリル刃サイズ:ステンレス)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
1セット(10本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
カーボン仕様の為、軽く、キズを付けにくいです。デジタル式の為、見やすいです。測定範囲が0.1~150mmのコンパクトタイプです。電池入りですが、お試し用となっておりますので、通常よりも寿命が短くなっております。取扱い説明1.電源の「入/切」はON/OFFスイッチで行います。取扱い説明2.ジョウを完全に閉じた状態でZEROスイッチを押し、ゼロ基点として測定を開始します。取扱い説明3.任意の位置でZEROスイッチを押し、その位置をゼロ基点として測定することも可能です。取扱い説明4.HOLDボタンを押すと数値を固定でき、測定値の確認にご利用して頂けます。取扱い説明書がケースの中に入っております。
用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に
測定範囲(mm)0.1~150
最小読取値(mm)0.1
仕様デップスバー:あり
付属品取扱い説明書
使用温度範囲(℃)0~40
器差(mm)外側測定±0.3/内側測定±0.5
保存温度(℃)摂氏10~60
使用電池酸化銀電池SR44(1.55V)1個
保存湿度(%)80以下
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
鋸の目立て、刃物の研磨に適しています。ダイヤモンドを特殊な加工で鋼材に付着させたものです。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材料の切削、研磨に適しています。
用途ノコ刃の目立て、包丁・鎌・鋏の刃砥ぎ、皮・ゴムの切り込み
粒度180
長さ(mm)ダイヤ:90
仕様管理方法:目詰まりを起した場合は、水または石油をつけブラシ等で洗い落としてください
使用方法軽くおしあてて、水かオイルでダイヤモンドヤスリを軽く濡らして使用してください
呼び寸法(mm)100
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
錆び取り、切削部品のバリ取り、溶接後のスケール取り、塗装・メッキの下地研磨に。
用途錆び取り、切削部品のバリ取り、溶接後のスケール取り、塗装・メッキの下地研磨等
仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】6:1800/8:1400/10:1100/12:900/13:850/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500/24:450
段数11段
対応インパクト対応
刃のサイズ(mm)6.0/8.0/10.0/12.0/13.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0
機能チップブレーカー
硬度HRC58~63
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
視認性が良い、反射距離80~150m。雨の侵入を防ぐカット加工。サイズ調整が可能な、両サイドマジックテープ仕様になっています。安全帯や腰ケースなどを装着出来る短丈サイズ。
サイズフリー
材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン
テープ幅(mm)70
着丈(cm)50(ショート丈)
有効距離(m)80~150
ステンレス3層底の20cmの両手鍋です。3層底は熱の伝わりが早く保温性の優れた焦げ付きにくい構造です。IHからガス火までの熱源に対応しています。ガスコンロで直火調理ができます。
用途調理の際に
仕様ガラス蓋
種別両手鍋
材質ステンレス
サイズ(cm)20
対応商品電磁調理器、ガス、電気プレート、セラミックヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
アズワン品番64-3673-57
満水容量(L)3.6
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
果物用のナイフに。
用途ナイフ
仕様燕三条製
材質ステンレス
頭部寸法(mm)115×20
頭部形状ギザギザ
柄長さ(mm)100
アズワン品番64-3673-41
食器洗浄機対応
1本
¥649
税込¥714
4日以内出荷
果物用のフォークに。
用途フォーク
仕様燕三条製
材質ステンレス
頭部寸法(mm)85×22
柄長さ(mm)100
爪数4
アズワン品番64-3673-40
食器洗浄機対応
1本
¥649
税込¥714
4日以内出荷
果物用のスプーンに。
用途スプーン
仕様燕三条製
材質ステンレス
頭部寸法(mm)55×37
柄長さ(mm)100
アズワン品番64-3673-39
食器洗浄機対応
1本
¥649
税込¥714
4日以内出荷
カクテルを混ぜる際のマドラーに。
用途マドラー
仕様燕三条製
材質ステンレス
頭部寸法(mm)30×10
柄長さ(mm)170
品名・タイプマドラー
アズワン品番64-3673-38
食器洗浄機対応
1本
¥299
税込¥329
4日以内出荷
果物用のナイフに。
用途ナイフ
仕様燕三条製
材質ステンレス
頭部寸法(mm)95×17
頭部形状ギザギザ
柄長さ(mm)110
アズワン品番64-3673-37
食器洗浄機対応
1本
¥279
税込¥307
4日以内出荷