凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落とし
ナット径M10×P1.5
外径(Φmm)85
線径(mm)0.25
毛丈(mm)13
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
呼び寸法(mm)85
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
平らな面のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
用途平らな面のサビ、ペンキ落とし
セット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)
対象機種電気ドリル/充電式ドリル/ボール盤
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)80
刃長(mm)40
硬度HRC(刃部)ドリル:63~66
穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(目安)(ドリル刃サイズ:ステンレス)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
1セット(10本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード