4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に JIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品 規格EN規格 仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫 形状フード形状 EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
1着
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンテナンスや塗装作業時の際に。二重縫いで強い力がかかっても、ほつれにくい仕様です。フィンガーループ付で、袖がめくれにくいです。EN規格「静電気からの防護」適合品。サイズは、S、M、L、XLの4種類です。
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂/木材/金属加工作業、スプレー/紛体/ローラー塗装作業等に 仕様ほつれにくい縫合方法 形状フード形状 生地薄い/動きやすい伸縮素材 EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
1着
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アークランドサカモト防護服
ほつれにくい縫合方法
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に 材質【本体】ポリプロピレン、ポリエチレン 形状フード形状 ホワイト サイズS 胸囲(cm)84~92 身長(cm)164~170 生地薄い、動きやすい伸縮素材 EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

アークランドサカモト作業服
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に 仕様縫合:ほつれにくい縫合方法 種別長袖ツナギ 材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、生地:薄い、動きやすい伸縮素材 形状フード形状 ホワイト サイズM 規格EN規格:静電気防護(EN1149-1)適合品 胸囲(cm)92~100 身長(cm)170~176 機能伸縮性、静電気防止
1個
1,899 税込2,089
翌々日出荷