2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アークランドサカモトステンレス製 洗い桶 ゴム底付
シンクにフィットする小判型で、シンク内を有効に利用できます。大根等比較的長いものを洗う時にも重宝します。側面に穴が開いており、水を流しながら洗い物ができ、またこぼれおちにくく大変便利です。
用途食器の洗い桶に 仕様ゴム底付(滑り止め)、流水穴付き 使用方法ご使用前に食器用洗剤を柔らかい布又はスポンジ等につけて洗浄してからご使用ください。洗浄時に傷つく事がありますので金属タワシやみがき粉等の使用は避けてください。 寸法(縦×横×高さ)(mm)253×380×120 使用後の手入方法使用後は食器用洗剤で洗浄し、水気をよく拭き取り、湿気の少ない所に保管してください。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

分解できて洗いやすいセパレート式です。マグネットや吸盤付きで冷蔵庫にピタッと付けれます。出し入れが簡単で、ホルダー付きの安心設計です。
用途食材の封切から、食材のカットまで 仕様サヤ部:マグネット、吸盤付き 付属品ホルダー付 使用方法ご使用になる前に:はじめて使用する際は、食器用洗剤をスポンジにつけてよく洗ってから使用してください。お手入れや保管について:鋏の刃をいっぱいに開くと取り外しができます。ご使用後は、食器用洗剤をスポンジにつけて洗い、水分を十分に拭き取ってください。洗浄の際、たわしやみがき粉を使用しますと、キズつく恐れがあります。塩分や酸等を含んだ汚れが付着したままや異種金属と接触したままの放置、湿気の多い場所での保管はおやめください。サビの発声する原因となります。 タイプセパレート式 刃形ギザ刃付 耐熱温度(℃)70
1丁
1,098 税込1,208
翌々日出荷