絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,952件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    演色指数(Ra)85
  • 飼育ランド アイリスオーヤマ

    飼育ランド

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    昆虫の飼育に便利な飼育ケースです。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。SS・Sサイズは、持ち運びに便利なハンドル付きです。
    材質スチロール樹脂、ポリプロピレン
  • ラミネートフィルム B6 100枚入100μ アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム B6 100枚入100μ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    厚さ100μmのラミネートフィルム100枚セットです。名刺サイズからA3サイズまで、9サイズの品揃えです。
    寸法(mm)B6サイズ(134×188)質量(g)634.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×198×25
  • コンポスト用菌床 アイリスオーヤマ

    コンポスト用菌床

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    519税込571
    1袋(5L)ほか
    当日出荷
    馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
    配合馬糞、稲わら、麦わら
  • メタルラックコの字バー アイリスオーヤマ

    メタルラックコの字バー

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルラック専用のコの字バーです。3辺の補強バーがポールをしっかりと固定するので、足元にスペースを取りたい場合などに便利なパーツです。棚板固定部品4個付きです。
    適合ポール径(Φmm)約25
  • カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ

    カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】

    アイリスオーヤマ
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷
    【幅75cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】マットな色味が特徴のカラー メタルラック (R)のセットです。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのカラーメタルセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 マットな色味なので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。キャスターなし
  • メタルラック(R)メタルミニ専用 サイドバー Φ19mm アイリスオーヤマ

    メタルラック(R)メタルミニ専用 サイドバー Φ19mm

    アイリスオーヤマ
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【ポール直径19mm】メタルラック(R)コンパクト タイプ メタルミニ専用のサイドバーです。 ラックの奥や横に付けて収納物の落下防止にご使用頂けます。 付属品/棚板固定用部品2個。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのメタルミニ専用 サイドバーです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 収納用品の落下防止や棚板・ポール取付の補強に最適です。耐荷重(kg)約5kg表面処理スチール:クロームメッキ適合ポール径(Φmm)約19
  • CDボックス  クリア アイリスオーヤマ

    CDボックス クリア

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    CDにピッタリサイズの収納ボックスです。 奥行が約35cmなので、カラーボックスやメタルラックへの収納に最適です。 蓋は下から上へ止めるバックルになっているので、持ち上げた時に外れにくい仕様になっています。 収納物を固定することができる仕切りが付いています。
    付属品仕切り金具1個トラスコ品番412-8818材質ポリプロピレン(PP)クリア質量(g)426収納枚数(枚)28有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)129×303×148外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)164×353×155収納の目安CD最大28枚(CDサイズ43×125×10.5mmの場合)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)164×353×155有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)129×303×148
  • 家具転倒防止プレート アイリスオーヤマ

    家具転倒防止プレート

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。 ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。 半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
    用途キャビネット等の転倒防止に。材質EVA樹脂種別転倒防止ストッパー
  • 小型シーリングライト 薄形 昼白色 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 薄形 昼白色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度昼白色器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)Ra85調色の可否×エコロジー商品長寿命
  • エッジテープ アイリスオーヤマ

    エッジテープ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。
    厚さ(mm)0.8質量(g)40主要材質PVC幅×長さ(mm)18×2020
  • 充電式紙パックハンディ掃除機 スリム アイリスオーヤマ

    充電式紙パックハンディ掃除機 スリム

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    超軽量550g!スリムなのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーな紙パック式ハンディクリーナーです。 コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシや、車などに持ち運んで気づいたときに手軽にお掃除。 強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。 置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。 紙パック25枚付(1つは本体に装着済み)
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×24枚(1枚は本体内にセット済み)幅(mm)71質量(kg)0.55クラウドグレー高さ(mm)390奥行(mm)77定格電圧(V)DC11.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×77×390集塵容量(L)0.15連続使用時間(分)約20(標準)/約14(ターボ)バッテリーリチウムイオン二次電池集塵方式紙パック式充電入力電源(V)AC100-240(50-60Hz)充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2200充電出力電源(V)DC14/1.0A
  • サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
    付属品リモコン、ACアダプター質量(g)1300定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量切替:8段階適合床面積(目安)28畳モード送風モード:連続羽根寸法(cm)15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294入タイマー4/6/8時間角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
  • アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単3形 アイリスオーヤマ

    アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単3形

    アイリスオーヤマ
    219税込241
    1個(4本)ほか
    当日出荷
    スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
    タイプ単3使用推奨期限10年
  • LEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】 アイリスオーヤマ

    LEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】

    アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
    付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイトタイプタッチレススイッチ定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光源寿命40000時間色(本体)ホワイト演色指数(Ra)83取付面位置棚下
  • メタルラック用硬質クリアシート アイリスオーヤマ

    メタルラック用硬質クリアシート

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    メタルラック専用の透明硬質クリアシートです。装飾品や小物の落下防止に便利です。
    材質PVC厚さ(mm)1
  • RVBOX仕切り付 グレー/ダークグリーン アイリスオーヤマ

    RVBOX仕切り付 グレー/ダークグリーン

    アイリスオーヤマ
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプ&仕切り板付きでしっかり整理もできる多目的収納ボックスです。
    材質(本体)ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)280
  • スチームクリーナーハンディタイプ アイリスオーヤマ

    スチームクリーナーハンディタイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
    セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋材質ABS樹脂アイボリ―質量(g)1700電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1000タンク容量(L)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250電源コード(m)3最大吐出圧力約3気圧連続使用時間(分)約12スチーム温度(℃)約100待機時間噴射:約5分
  • 洗濯機パン 排水トラップ 横 アイリスオーヤマ

    洗濯機パン 排水トラップ 横

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×186×160商品タイプ横引
  • スーパークリアチェスト 浅型3段×深型2段 5段タイプ アイリスオーヤマ

    スーパークリアチェスト 浅型3段×深型2段 5段タイプ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【A4対応】引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です。
    用途書類や物品整理・デスクやコピー機の横にも最適です。質量(kg)約3.4材質ポリプロピレン、スチロールサイズA4収納サイズA4外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)680(キャスター取付時)なし外寸法・奥行(mm)390キャスター有無あり引出し内寸法(幅)(mm)260引出し内寸法(奥行)(mm)360引出し内寸法(高さ)(mm)77(浅型)/128(深型)
  • レターケーススリム アイリスオーヤマ

    レターケーススリム

    アイリスオーヤマ
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    エコロジーカラーの浅型7段スリムタイプのレターケースです。グリーン購入法適合商品です。既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。分類に便利なインデックスラベルと、滑り止め用のゴム脚付きです。
    材質本体:ハイインパクトスチロール 引出:スチロール樹脂引出し組合せ浅型グリーン購入法適合
  • 激吸着!フローリングシート ウェット アイリスオーヤマ

    激吸着!フローリングシート ウェット

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    149税込164
    1個(20枚)ほか
    3日以内出荷
    【99%除菌】【24時間抗菌】 頑固な油汚れも激吸着! ダイヤモンドエンボス加工で頑固な汚れもしっかり落とす! ポリプロピレン不織布採用で頑固な油汚れを激吸着します。 床に付着した菌・カビも99%除菌し、23時間抗菌で衛生的な環境を維持するフローリングシートのトルクリーン!拭き取り後も泡立ちにくい特殊シート採用
    成分水、エタノール、界面活性剤、除菌剤材質ポリプロピレンタイプウエット寸法(幅W×奥行D)(mm)200×285(1枚あたり)商品タイプ取替シート
  • ステンレスピンチハンガー アイリスオーヤマ

    ステンレスピンチハンガー

    アイリスオーヤマ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    サビに強く、丈夫で清潔なオールステンレス製です。ピンチは絡まりにくく、洗濯物にやさしいピンチ設計です。干すのに便利な回転式ネック、風が吹いても安心なキャッチフックを採用しています。
    材質ステンレス質量(g)740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×500×280アズワン品番64-8928-21ピンチ数32
  • モニター台 アイリスオーヤマ

    モニター台

    アイリスオーヤマ
    2,598税込2,858
    1台
    翌日出荷
    シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。シンプルなデザインなので、収納ラックやプリンター台としても使用できます。サビやキズに強く、頑丈なオールスチール製です。
    付属品キズ防止用のフェルトシール×4枚付材質スチール(エポキシ樹脂塗装)幅(mm)497質量(kg)1.2高さ(mm)80質量(g)1200奥行(mm)203間口(mm)497耐荷重(kg)10パッケージサイズ(mm)幅565×奥行120×高さ278寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×203×80機能配線対応:ありありケース容量(L)166.7コンセントなし引出しなし
  • 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ

    折れ曲がりにくいカットホースΦ15

    アイリスオーヤマ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
    ブラック材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)適合外径(Φmm)14~18(蛇口)適合水圧(MPa)0.1~0.7耐熱温度(℃)60ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、耐圧
  • スクリーンパーティション 幅800mm 高さ1600mm アイリスオーヤマ

    スクリーンパーティション 幅800mm 高さ1600mm

    アイリスオーヤマ
    9,498税込10,448
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    オフィスや病院での感染対策や仕切りとして使用できるクロススクリーンです。 しっかりと間仕切りできるハイタイプなので、リモートワークでもお使いいただけます。 フレームの脚部は使用場所に合わせて、アジャスターとキャスターで変更が可能です。 アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。 キャスター取り付け時は、スムーズに移動することができます。 布の端はファスナーになっているので、よれにくく、きれいに設置できます。
    脚の種類アジャスター/キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×340×1610(アジャスター時)/1660(キャスター取り付け時)材質フレーム:スチール(エポキシ塗装) クロス:ポリエステル100% アジャスター:ABS樹脂 キャスター:ポリプロピレン質量(kg)3.17幅(cm)約80高さ(cm)約161(アジャスター時)/約166(キャスター取付時)
  • LED防犯灯 自動点滅器内蔵 アイリスオーヤマ

    LED防犯灯 自動点滅器内蔵

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    仕様自動点滅器内蔵周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
  • 棚板セット アイリスオーヤマ

    棚板セット

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    8日以内出荷から10日以内出荷
    セット内容棚板×1、棚受×2左右セット材質スチールホワイト耐荷重(kg)150
  • ウェットティッシュからだふき アイリスオーヤマ

    ウェットティッシュからだふき

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    199税込219
    1個(50枚)
    当日出荷
    大きくてしっかり拭けるウェットティッシュです。やわらかシートで、お肌にやさしい無香料・ノンアルコールです。
    材質水、プロピレングリコール、パラペン、塩化ベンザルコニウムシートサイズ(mm)200×220(50枚入り)
  • 取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】 アイリスオーヤマ

    取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    持ち運びに最適!アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる取っ手付きのおりたたみ式のコンテナです。 取手付きなので買い物かごとしても使用できます。 積み重ねて使用でき、使わないときはコンパクトにおりたたむことができます。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
    フタの有無なし材質ポリプロピレン
  • ハンドシュレッダー アイリスオーヤマ

    ハンドシュレッダー

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    ハガキやダイレクトメールを手軽に処理できるハンドシュレッダーです。使用頻度の多いA4コピー用紙も縦に半分に折って細断できます。
    細断形状ストレートカットダストボックス容量(L)約1.5(A4コピー用紙/約5枚)材質ABS樹脂、AS樹脂、スチールブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×145細断枚数【官製はがき】1枚、【コピー用紙A4縦折】1枚(A6/2枚)細断寸法(mm)約3.5(ストレートカット)投入口幅(mm)約2.5×約123最大投入幅ハガキ
  • リバーシブルジョイントマット60cm9枚 アイリスオーヤマ

    リバーシブルジョイントマット60cm9枚

    アイリスオーヤマ
    5,698税込6,268
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    カラーが異なるリバーシブル仕様です。色の組み合わせで様々なデザインを楽しめます。水洗い可能なのでニオイのある汚れもきれいに洗い流せます。サイドパーツを取り付けることで隙間へのゴミを防ぐことができ、お掃除しやすくなります。弾力のある素材でペットや家具による傷を防止します。表面は滑りにくい安心の凹凸加工です。
    材質ポリエチレン入数(枚)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×20厚さ(cm)2適用畳数江戸間(88×176cm):6枚/京間(95×191cm):8枚床暖房使用可
  • 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ 20形

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
    付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ディスポーザブルマスク ふつう 30枚 アイリスオーヤマ

    ディスポーザブルマスク ふつう 30枚

    アイリスオーヤマ(26件のレビュー)
    879税込967
    1箱(30枚)
    当日出荷
    花粉やウイルス飛沫を99%カットするフィルターを採用しています。特殊Vカット加工が頬との隙間を低減、長時間ぴったりフィットし花粉などの侵入をブロックします。
    材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレンアズワン品番65-2321-10
  • ツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】 アイリスオーヤマ

    ツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    移動に便利なハンドル付きのワゴンです。 トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に! これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。 丈夫な金属キャスター仕様。 スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
    用途工具の整理・整頓に。レッド高さ(mm)975材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)410間口(mm)670段数3耐荷重(kg)15(棚1枚)キャスター自在×4引出しなし
  • 空気清浄機 アイリスオーヤマ

    空気清浄機

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
    トラスコ品番471-4512寸法(mm)683×264×1000コード長さ(m)2PM2.5対応脱臭機能タイマー機能
  • 折りたたみベッド アイリスオーヤマ

    折りたたみベッド

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    14段階の自由に角度調整できるリクライニング機能で、ラクな姿勢にぴったりと調節できます。厚さ8cmのマットレスは、マット部はやわらかなウレタンフォームを使用し敷布団やマットレスと組み合わせて最適な寝心地です。折りたたむことで約6分の1サイズになり、収納時のスペースにも困りません。使わないときはコンパクトで、布団干しとしての活用も可能です。安心設計で、隙間があるから指を挟みにくく、安全ストッパーでしっかり固定されます。
    質量(kg)18ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:945×2000×350、折りたたみ時:945×354×1045、マットレス:880×1900×80主要材質スチール部分:エポキシ樹脂粉体塗装、本体:金属(鋼)、キャスター:PP、マットレス・外側カバー・インナーカバー:ポリエステル、詰め物:EPE、ウレタンフォームリクライニング14段階最大使用者体重(kg)90
  • 万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土 アイリスオーヤマ

    万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土

    アイリスオーヤマ
    499税込549
    1袋
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【5L 14L】すくすく植物が育つ万田酵素と、少しずつ土に溶けて長く効く緩効性肥料が配合された花・野菜の培養土です。元肥(肥料)が入っているので、面倒な混合や準備をせずご使用いただけます。プランターを使った園芸・家庭菜園にお勧めです。約2か月後に追肥をすると、さらに生長がよくなります。
    配合pH6.3±0.5適応植物:一年草、宿根草全般、鉢花、観葉植物、野菜苗等
  • 非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 アイリスオーヤマ

    非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】

    アイリスオーヤマ
    669税込736
    1袋(5回分)ほか
    翌々日出荷
    【15年の長期保存】【防臭袋付き】。約5回分をまとめて廃棄できる”7層構造&特殊フィルム”防臭袋付きで、ニオイを更にカットします。排泄物が入った袋の一時保管時も安心です。徹底抗菌&強力消臭で衛生的(外部試験で実証)です。感染症の原因となる黄色ブドウ球菌、大腸菌を99%抗菌し、処理後の菌の繁殖も徹底的に防止します。排泄物のニオイの原因である6大悪臭を徹底消臭し処理後の嫌なニオイを抑えます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
    使用方法1:便座を上げ、便器に汚物袋を1枚かぶせる(便器カバー用)。2:便座の上に汚物袋をもう1枚かぶせる(排泄用)。3:排泄後、凝固剤(1回分)をふりかける。4:排泄用袋を取り出し、開口部を結ぶ。その後防臭袋に入れ(目安:防臭袋1枚につき5回分。)、廃棄する。材質凝固剤:ポリマー・抗菌剤、汚物袋・防臭袋:PEタイプ袋タイプ機能消臭・抗菌保存期間(年)15
  • 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ

    2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。
    付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コードホワイト電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4方式コンプレッサー式USBポート(出力)5V、1A