絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,154件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾電池 BIGCAPA basic アイリスオーヤマ

    乾電池 BIGCAPA basic

    アイリスオーヤマ
    2,098税込2,308
    1セット(4パック)ほか
    翌々日出荷
    低コスト・5年保証付のアルカリ乾電池です。 ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。 使用推奨期限は製造後5年になります。
    タイプ単4本数40保証期間5年使用推奨期限5年
  • 電気かけしき毛布 アイリスオーヤマ

    電気かけしき毛布

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    【2WAY掛け敷き両用】【洗濯OK】【省エネ】 身体をぽかぽか暖める、寒い季節に必需品の電気毛布です。 ひざ掛けとしても、底冷え防止の敷き毛布としても大活躍! 省エネ性能で使用時間を気にせず使えます。「強」での使用で1時間当たり約1.4円(電気料金目安27円/kwで算出) また、コントローラーは取り外し可能のため洗濯もOK! 汚れても簡単にお手入れできます。
    電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D)(mm)1880×1300安全装置温度ヒューズ電源コード(m)本体側:1/電源側:2温度調節無段階表面温度(℃)50(強)
  • 布団クリーナーハイパワー別売排気フィルター アイリスオーヤマ

    布団クリーナーハイパワー別売排気フィルター

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,198
    1台
    翌々日出荷
    ACふとんクリーナーハイパワーIC-FAC4に使用する排気フィルターです。 フィルターは2個入りです
    質量(g)22.3寸法(幅W×高さH)(mm)Φ80×37対応機種ふとんクリーナーIC-FAC4
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー ー 別売静電モップ アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー ー 別売静電モップ

    アイリスオーヤマ
    3,298税込3,628
    1台
    翌々日出荷
    充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売静電モップです。 狭いところ、高いところ、すき間などのお掃除に最適です。 モップの角度が5段階変えることができ、最長約1m伸縮が可能です。
    質量(g)276寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×570、モップケース:44×78×295
  • ウッディバスケット浅型 アイリスオーヤマ

    ウッディバスケット浅型

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ワンポイントに木目デザインが入った、CBボックスにぴったりのインナーボックスです。
    材質ポリエチレン、スチール幅(mm)380質量(kg)0.5高さ(mm)130奥行(mm)260耐荷重(kg)8
  • スタイルウォールワードローブ アイリスオーヤマ

    スタイルウォールワードローブ

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    壁面スペースを活用し、衣類・ファッション小物など、おしゃれに魅せる収納ができるユニットシェルフです。 棚板の位置が簡単に変えられるため、レイアウト変更もラクラクできます。 上部パイプはハンガーパイプとしても使用できます。 ワードローブタイプで掛ける収納もおしゃれに魅せることができます。 奥行きがスリムなので、リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。
    材質パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)16280耐荷重(kg)全体70、上部パイプ部10、ハンガーパイプ部30、棚板1枚あたり15棚板数(枚)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)853×350×1720
  • スタイルウォールラック アイリスオーヤマ

    スタイルウォールラック

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    壁面スペースを活用し、衣類・ファッション小物など、おしゃれに魅せる収納ができるユニットシェルフです。 棚板の位置が簡単に変えられるため、レイアウト変更もラクラクできます。 上部パイプはハンガーパイプとしても使用できます。 奥行きがスリムなので、リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。
    材質パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)21770耐荷重(kg)全体70、上部パイプ部10、棚板1枚あたり15棚板数(枚)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)853×350×1720
  • 【DIYに最適!】軽量充電式丸のこ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式丸のこ 10.8V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体2.3kg)で扱いやすく、DIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC125-Zにバッテリーは付属しません。
    用途厚みのある木材の切断に。ホワイト回転数(min-1[r.p.m])2600定格電圧(V)DC10.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • キッズチェストハンガー アイリスオーヤマ

    キッズチェストハンガー

    アイリスオーヤマ
    8,398税込9,238
    1個
    翌日出荷
    「掛ける」と「引出しに収納」が1台のスペースでできる、チェストハンガーです。1人で洋服のお片づけもできるように、高さ約140cmと子供でも使いやすい高さにしました。 パイプの両サイドが伸縮可能で、衣類の量に合わせてパイプの長さを調節できます。移動に便利なキャスター付きです。
    材質本体:ポリプロピレン、ハンガー部:ABS樹脂、パイプ部:塩化ビニル被覆鋼管幅(mm)618~818質量(kg)5.5ブルー/ピンク高さ(mm)1400奥行(mm)400耐荷重(kg)全体15、天板3、ハンガー部12(ハンガーパイプ8、スライドパイプ1本あたり2)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×333×175
  • 充電式ハンディバリカン18V アイリスオーヤマ

    充電式ハンディバリカン18V

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
    用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(充電池)定格電圧(V)DC18(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131充電器出力DC20V2A充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)2000運転時間(分)110(連続)
  • 充電式ハンディバリカン10.8V アイリスオーヤマ

    充電式ハンディバリカン10.8V

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具10.8Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
    用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品10.8Vバッテリー(DBL1015)、充電器、ACアダプター、ブレード質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~40(充電時5~35)定格電圧(V)DC10.8(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×120×125充電器出力DC13.5/1.5A充電器入力AC100~240(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500運転時間(分)約50(無負荷時)
  • 充電式ポールチェーンソー アイリスオーヤマ

    充電式ポールチェーンソー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    高い木の切断に最適! やや斜めになっている事で切りやすい。
    用途高い枝の剪定、切断に。質量(g)3100規格ソーチェーン:91PX-33E(3/8”ピッチ)電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460~2015×105×150バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60バー全長(mm)170(チェーン)チェーンスピード(m/s)[m/分]2.8オイルタンク容量(mL)80運転時間(時間)20(無負荷時)
  • ライフラインボックス1人用 18点 アイリスオーヤマ

    ライフラインボックス1人用 18点

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    在宅避難時、3日間過ごす事ができるアイテムをセットにした、ライフラインボックスです。東日本大震災を宮城で経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。防災マニュアル付きです。
    セット内容電池式充電器(単三電池8本入り)、単三乾電池20本パック、LEDハンディライト、加熱セット、除菌ウェットティッシュ(100枚)、防災マニュアル、トイレ処理セット(5回×2個)、からだふき(50枚入)、保存水 2L(2本)、アルファ化米 白米100g(2個)・五目御飯100g(1個)・わかめ御飯100g(1個)・きのこ御飯100g(1個)・ドライカレー100g(1個)、災対食パウチ肉じゃが220g(1個)、災対食パウチ筑前煮200g(1個)寸法(mm)315×215×350質量(g)7600人数1人用アズワン品番65-2322-07保存期間(年)食品・乾電池:製造から5年間、トイレ処理セット:製造から10年間
  • 防災セット 2人用 42点 アイリスオーヤマ

    防災セット 2人用 42点

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    【防災士監修】【2人用】【42点セット】 「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。 被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。 リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。
    用途避難時、災害時、非常の備えとしてセット内容避難用リュック、ウォータータンク、紙皿3枚、プラカップ5個、割りばし3膳、スプーン・フォークセット2組、ラップ、懐中電灯ランタン、エアーベッド2個、エアーベッド専用ポンプ、エア枕2個、保温アルミシート2個、携帯トイレ3個入、マスク7枚入、除菌ハンディウェット10枚×3セット、からだふき30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ3本、綿棒20本、タオル2枚、ティッシュ、レインポンチョ2個、2WAYドライバー、カッター、防水スマホ袋2個、サンダル2双、ラバー手袋2組、ホイッスル2個、筆記用具セット、ポリ袋3枚、防災マニュアル寸法(mm)380×200×520質量(g)6000容量(L)リュック:40人数2人用アズワン品番65-2321-98
  • ディスポーザブルプリーツマスク 大きめ 7枚入 アイリスオーヤマ

    ディスポーザブルプリーツマスク 大きめ 7枚入

    アイリスオーヤマ
    239税込263
    1個(7枚)
    翌々日出荷
    【175×90mm】花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用した不織布マスクです。 側面両端Vカット加工しているので、ほほとのすき間を低減し、長時間ぴったりフィットします。 耳にやさしいやわらか丸耳ひも採用で耳が痛くなりにくいです。(耳ひも:丸ひも4mm) ダブルΩプリーツ加工で口元空間をキープするから会話が楽です。
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン対象花粉/ウイルスアズワン品番65-2321-07
  • LEDベースライトAC式【3000lm】 アイリスオーヤマ

    LEDベースライトAC式【3000lm】

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    【消費電力30W】【明るさ3000lm】【IP65】【VCTケーブル5m】土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。 2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス質量(g)2600電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270保護等級IP65主要材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス色温度(K)3000定格入力電流(A)0.3保証期間お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ダイヤモンドグレイス 10点セット アイリスオーヤマ

    ダイヤモンドグレイス 10点セット

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスやコッパーのような風合いで高級感のあるフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングを使用し、こびりつきにくく、丈夫で長持ちします。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。外側はツヤのあるクリアコーティングです。IH・ガス火・オーブン対応です。
    セット内容フライパン20cm・26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、マルチハンドル2本材質本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム質量(g)5300サイズ(cm)フライパン:20・26、なべ:16・20寸法(幅W×奥行D)(mm)エッグパン:200×140表面処理フライパン・なべ・炒めなべ・エッグパン/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×318×257満水容量(L)(フライパン)20cm:1.8、26cm:3.3、(なべ)16cm:1.4、20cm:2.4、(エッグパン)1.1
  • ダイヤモンドグレイス 7点セット アイリスオーヤマ

    ダイヤモンドグレイス 7点セット

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスやコッパーのような風合いで高級感のあるフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングを使用し、こびりつきにくく、丈夫で長持ちします。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。外側はツヤのあるクリアコーティングです。IH・ガス火・オーブン対応です。
    セット内容フライパン26cm、なべ20cm、炒めなべ25cm、エッグパン、ガラスふた20cm・26cm、マルチハンドル材質本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム質量(g)4700サイズ(cm)フライパン:26、なべ:20、炒めなべ:25寸法(幅W×奥行D)(mm)エッグパン:200×140表面処理フライパン・なべ・炒めなべ・エッグパン/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×308×227満水容量(L)フライパン:3.3、なべ:2.4、炒めなべ:3.2、エッグパン:1.1
  • スティッククリーナー 別売アタッチメントツールセット アイリスオーヤマ

    スティッククリーナー 別売アタッチメントツールセット

    アイリスオーヤマ
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    スティッククリーナーに用途に応じて簡単に付け替えできるアタッチメントツールセットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×96×295
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー 別売布団ヘッド アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー 別売布団ヘッド

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    充電式サイクロンスティッククリーナーの別売布団ヘッドです。
    質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×80
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー 別売スタンド アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー 別売スタンド

    アイリスオーヤマ
    5,398税込5,938
    1台
    翌々日出荷
    スティッククリーナーとアタッチメントをコンパクトに収納できる、別売品スタンドです。 【対応機種】 ▼CSTP12:(K)IC-SLDCP12・SBD-E4P ▼CSTP6:(K)IC-SLDCP6・SBD-F2P・(K)IC-SLDCP6M ▼CSTP13:SCD-130P・SCD-131P・SCD-M1P
    集塵方式サイクロン
  • アウトドアベスト (服のみ) アイリスオーヤマ

    アウトドアベスト (服のみ)

    アイリスオーヤマ
    12,900税込14,190
    1着
    翌々日出荷
    軽く着心地が良い。温まりが早く、保温効果も抜群。カーボンナノチューブは2~3秒ほどですぐ温まります。 洗濯機で洗濯可能。寒い冬にすぐ温まれます。
    種別ベスト質量(g)504電源モバイルバッテリー(別売)連続使用時間(時間)(最大/最小)4/5.5温度調節範囲(℃)4段階(53/48/43/38)(10000mh時)洗濯方法洗濯機可
  • インナーベスト レディース (服のみ) アイリスオーヤマ

    インナーベスト レディース (服のみ)

    アイリスオーヤマ
    12,900税込14,190
    1着
    翌々日出荷
    軽く着心地が良い。インナーベストはダウン仕様で着心地も良い! 温まりが早く、保温効果も抜群。カーボンナノチューブは2~3秒ほどですぐ温まります。 手洗いで洗濯可能。寒い冬にすぐ温まれます。
    種別ベスト質量(g)203電源モバイルバッテリー(別売)連続使用時間(時間)(最大/最小)4/5温度調節範囲(℃)4段階(53/48/43/38)(10000mh時)素材ダウン洗濯方法手洗いのみ(ダウンのため)
  • アイリスフーズ 低温製法 米の生きりもち 個包装 アイリスオーヤマ

    アイリスフーズ 低温製法 米の生きりもち 個包装

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,098
    1箱(1000g×10個)
    3日以内出荷
    保存に便利なシングルパック。
  • 【本格DIYに!】軽量充電式インパクトドライバ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】軽量充電式インパクトドライバ 18V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.2kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID160-Zにバッテリーは付属しません。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに。定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0~3500適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
  • 【本格DIYに!】軽量充電式ジグソー18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】軽量充電式ジグソー18V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです! ジグソーとは? ⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.5kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。 ◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JJS181-Zにバッテリーは付属しません。
    用途直線、曲線、細部の切断作業に。定格電圧(V)DC18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213ストローク長(mm)19
  • スタイル伸縮ポールラック アイリスオーヤマ

    スタイル伸縮ポールラック

    アイリスオーヤマ
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷
    天井と床に突っ張るだけで、空間を有効活用できる伸縮ポールラックです。狭い場所でも収納スペースを作れます。インテリアに馴染みやすく、ディスプレイとしても活用できます。マルチトレイやハンガーは好きな高さや向きに取り付けられます。
    付属品トレイ1個、ハンガー大2個、ハンガー小3個材質パイプ:スチールパイプ(粉体塗装)、樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂、ばね・ねじ類:ステンレス、スチール寸法(mm)(棒/トレイ/ハンガー大、ハンガー小)80×80×2000~2800/190×250×40/40×200×50/40×150×50質量(g)1800耐荷重(kg)トレイ1/ハンガー2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×2000~2800
  • ふとん干し コンパクト収納タイプ アイリスオーヤマ

    ふとん干し コンパクト収納タイプ

    アイリスオーヤマ
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷
    限られたスペースでも十分に干せるふとん干しです。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。横からスライドしてふとんをかけられるので、簡単に干せます。ふとんは4枚干せます。また掛けやすいように、干すものに合わせて形を変えることができます。先端のパーツを回して竿の向きを変えます。工具不要で、組み立てが簡単です。
    材質ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ポリカーボネート質量(g)5100耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250~2000×600×1130、洗濯を干す場合:1250×960×1130収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×1370
  • 両手圧力鍋 5点セット アイリスオーヤマ

    両手圧力鍋 5点セット

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    「圧力鍋=難しい」のイメージ軽減!ボタンを押すだけのワンタッチ開閉。 料理に合わせて低圧・高圧の切り替えが可能。ダイヤル式でラクラク切り替え。 2段階安全システム構造 【圧力調整装置】 余分な蒸気を排出し、圧力を一定レベルに保ちます。 【ロックピン】 ロックピンの中央の安全弁から圧力を逃がします。 安全ロック構造 【ロックピン】 圧力がかかっている時はロックピンがフタをロック。圧力が下がらないとフタが開きません。 フタが正しく締まっていない場合には一定以上の圧力がかかりません。
    付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)仕様IH・ガス対応セット内容両手鍋3L・5L、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台材質両手鍋/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.5mm)圧力ふた/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーンガラスふた/本体:強化ガラス(全面物理強化)中かご・中かご台/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)質量(kg)6300容量(L)3・5弁仕様調圧弁:スプリング式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3L/370×238×160(圧力フタ込み)、5L/370×238×213(圧力フタ込み)、なべ:3L/370×238×98(ハンドル含む)、5L/370×238×150(ハンドル含む)圧力(kPa)2段階圧力/切り替え式 低圧:60、高圧:100
  • 両手圧力鍋 アイリスオーヤマ

    両手圧力鍋

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    「圧力鍋=難しい」のイメージ軽減!ボタンを押すだけのワンタッチ開閉。 料理に合わせて低圧・高圧の切り替えが可能。ダイヤル式でラクラク切り替え。 2段階安全システム構造 【圧力調整装置】 余分な蒸気を排出し、圧力を一定レベルに保ちます。 【ロックピン】 ロックピンの中央の安全弁から圧力を逃がします。 安全ロック構造 【ロックピン】 圧力がかかっている時はロックピンがフタをロック。圧力が下がらないとフタが開きません。 フタが正しく締まっていない場合には一定以上の圧力がかかりません。
    付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)仕様IH・ガス対応セット内容両手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台材質両手鍋/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.5mm)圧力ふた/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーンガラスふた/本体:強化ガラス(全面物理強化)中かご・中かご台/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)弁仕様調圧弁:スプリング式圧力(kPa)2段階圧力/切り替え式 低圧:60、高圧:100
  • クールウェアPROベスト CBP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ

    クールウェアPROベスト CBP (ウェアのみ)

    アイリスオーヤマ
    3,990税込4,389
    1枚
    翌々日出荷
    ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
    材質ポリエステル100%
  • 【本格DIYに!】軽量充電式ディスクグラインダ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】軽量充電式ディスクグラインダ 18V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです! ディスクグラインダとは? ⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
    用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。長さ(mm)128幅(mm)365粒度25ホワイト高さ(mm)113最高回転数(min-1[r.p.m])1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6連続運転時間(h)約27(無負荷時)最高使用周速度(m/s)80充電時間(分)60研削砥石寸法(mm)(内径)15
  • 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【クリアフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    直径(Φmm)580高さ(mm)120質量(g)1800器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
  • 【モールフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    【モールフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 シルバーモール付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
    直径(Φmm)600高さ(mm)127器具・セットセット品光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:10分/30分LED寿命(時間)40000待機電力(W)1演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ドリップケトル アイリスオーヤマ

    ドリップケトル

    アイリスオーヤマ
    6,598税込7,258
    1台
    翌々日出荷
    注ぐお湯の量をコントロールしやすく、狙ったところにピンポイントでお湯を注げます。コーヒーや紅茶を淹れるのに最適。
    質量(g)1000消費電力(W)1200
  • ボックステレビ台 アッパータイプ アイリスオーヤマ

    ボックステレビ台 アッパータイプ

    アイリスオーヤマ
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    無駄を削ぎ落とし、シンプルで上品なデザインに仕上げました。 毎日を過ごす、リビングの主役にふさわしいテレビ台。 引き出し上部にはガラスを採用しモダンな雰囲気をプラス。 取っ手が見えない隠し引手設計でさらにデザイン性を高めました。 天然木の美しい木目を生かした天板で、リビングをワンランク上の雰囲気に。 ソファからテレビが見やすいアッパータイプのテレビ台です。
    材質強化ガラス、天然木化粧繊維版(MDF)、プリント化粧繊維版(MDF)
  • スクレーバー アイリスオーヤマ

    スクレーバー

    アイリスオーヤマ
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    適合STM-304N
  • アングルノズル アイリスオーヤマ

    アングルノズル

    アイリスオーヤマ
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    適合STM-304N
  • メジャーカップ アイリスオーヤマ

    メジャーカップ

    アイリスオーヤマ
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    適合STM-304N
  • ぽかぽか家族貼らないミニ アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族貼らないミニ

    アイリスオーヤマ
    239税込263
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ミニサイズの貼らないタイプです。
    ピンク質量(g)18.4タイプ貼らないタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)96×70最高温度(℃)69温度持続時間7時間平均温度(℃)54