絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(221)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(714)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,208)
  • SK(新潟精機)(693)
  • SKC(環境測定)(507)
  • TESA[測定用品](603)
  • TRUSCO(376)
  • イマダ(346)
  • エスコ(1,110)
  • カネテック(384)
  • シンワ測定(671)
  • タジマツール(TJMデザイン)(603)
  • テクロック(724)
  • フルーク(FLUKE)(410)
  • ホーザン(612)
  • マイゾックス(645)
  • 大正天びん製作所(324)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • 高島計器(324)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒球式熱中症指数計【JIS規格準拠品】 アイリスオーヤマ

    黒球式熱中症指数計【JIS規格準拠品】

    アイリスオーヤマ
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    気温・湿度・日差しの強さ(輻射熱)等を測り、人にかかる暑さのストレス値・暑さの危険度(暑さ指数(WBGT))を計ることができる黒球型熱中症計です。温度・湿度も表示。屋内・屋外兼用です。 黒球式なので、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測定し、身体が実際に感じている暑さを数値化します。 【ポイント1】危険度がわかりやすい 暑さ指数が一定の数値を超えると画面に危険度が表示し、ランプが点滅します。画面が見えなくても、アラームがしっかり鳴るので離れていても安心です。 【ポイント2】JIS規格準拠 2025年6月から改正された労働安全衛生規則で規定されている規格(JIS B 7922)に準拠しています。 【ポイント3】付属品が充実 カラビナ・三脚・ゴムバンドを付属。様々なシーン・置き場所での使用が可能です。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品カラビナ/三脚/ゴムバンド/お試し電池材質黒球・本体:ABS、LCDパネル:PET質量(g)85切替方式測定:手動電源単4電池×2本測定範囲(℃)WBGT:0~50(0.1単位)/周囲温度(気温)・黒球温度:-9.9~60(0.1単位)測定方式黒球式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×37×117対応屋内・屋外保存温度(℃)-20~70機能アラーム音/警告度表示/ランプ点滅湿度測定範囲(%)10~99.9(0.1単位)表示項目WBGT、周囲温度、相対湿度表示単位デジタル表示動作温度(℃)-9.9~60動作湿度(%)10~99.9保存湿度(%)15~95バックライト点灯時間:約5秒準拠JIS B 7922:2023(クラス2)測定精度(℃)【WBGT】20~40:±2.0、0~19/41~50:±3.0/【周囲温度(気温)・黒球温度】20~50:±0.6、-9.9~19.9/50.1~60:±1.0
  • アルコールチェッカー ALPiTPro 電気化学式端 アイリスオーヤマ

    アルコールチェッカー ALPiTPro 電気化学式端

    アイリスオーヤマ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    アルコールチェック義務項目全て対応。測定からクラウド上に自動記録保存まで全てこれ1つで!
    付属品ハンドストラップ、ストロー×8本、ストローアタッチメント×2個、単4アルカリ乾電池×2本色ブラック質量(g)(電池含む)120測定範囲(mg/L)アルコール測定範囲:0.00~1.00(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)測定方式吹き込み方式:ストロー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×108保管温湿度範囲-10℃~+50℃ 30%~90%検知方式電気化学式センサ交換時期お知らせ機能電池残量お知らせ:「bAt」と表示