忙しい日も手間のかかる料理を美味しく、簡単調理ができる自動かくはん式調理機 CHEF DRUMです。
これ1台で、炒める・揚げる・焼く・煮る・無水調理・茹でる・発酵・低温調理・スロー調理ができます。
内なべの回転と3段階の傾き調整により、ほったらかし調理が可能です。
ムラなくかくはんできるから、かき混ぜたり、鍋振りをしなくても簡単に美味しい料理が作れます。
90種の自動メニュー付きで、毎日の料理をサポートします。炒め物から揚げ物まで、これ1台で料理の幅が広がります。
手動モードで、煮物、炒め/焼き物、ゆで物、低温調理を手動で、調理することができます。
カレーやミートソースなど焦げ付きやすい料理も、焦げ付きにくく煮詰められるので、旨みが凝縮されます。
メイン料理はもちろん、副菜やデザートもシェフドラムにおまかせで、別の料理をしながら手間いらずでもう一品を。
材質PC、PA、PET、SUS
質量(g)7200
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×279×343
定格容量2L
設定温度(℃)40~200
満水容量(L)4.5
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
関連キーワード