ベッドの高さが従来のベッドより高いハイタイプのすのこベッドです。指挟み等の事故を防止する安全設計です。サイドグリップの取り付け位置は4箇所から選べます。
種類折りたたみすのこベッド
材質フレーム:スチール、すのこ:天然木(パイン材)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980×2035×450
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
【竹炭パウダー入り/抗菌防臭/消臭】低反発ウレタンフォーム入りの3層構造の敷き布団です。3種類のウレタンフォームでじわっと沈み込み、包み込まれるような気持ちよさで快適な寝心地です。厚さが約8cmあり、底付き感なくお使いいただけます。1層目:低反発ウレタンは、身体をやさしく包み込むような心地よいやわらかさです。2層目:フラットウレタンは竹炭パウダー入りです。竹炭パウダーの力で汗の嫌な臭いを軽減します。3層目:プロファイル加工のウレタンです。凹凸のある構造で通気性が良く、体圧分散性に優れ、快適な睡眠をサポートします。側生地は抗菌防臭加工を施し、清潔を保てます。圧縮梱包されているため、取り出した後数日で復元します。より快適にご使用いただくために、通気性の良いすのこベッドでのご使用もおすすめです。
材質側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ウレタンフォーム
色ベージュ
サイズシングル
質量(g)5100
寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2100×80
硬さふつう(99N)
機能抗菌防臭・消臭・通気性・体圧分散性
目付(g/m2)(側生地)140
復元率(%)0.97
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
コンパクトに収納できる、ロールタイプのすのこベッドです。布団の下に使用することで湿気を逃がし、布団をより快適にご使用頂ける商品です。
材質本体/天然木(桐材)、滑り止め/EVA樹脂、連結ベルト/綿、バンド/ナイロン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×2000×13
1枚
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
DIYから家具の組み立てまでマルチに大活躍するマルチギア5点セットです。必要に応じて別売のヘッドを購入していただくと、本体はそのままで何役もこなし作業の幅が広がります。ハイパワーな18Vシリーズのため、よりスピーディーな加工やパワーが必要な作業に向いています。穴あけ・ネジ締めに使えるドリルドライバーヘッドとインパクトドライバーヘッド、切断・研磨に使えるジグソーヘッドとサンダーヘッドと丸ノコヘッドの5点セットでDIY入門に最適です。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
仕様ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり
質量(kg)5
色サンドベージュ
最大出力トルク(N・m)40(ドリル)/150(インパクト)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700(インパクト)/350(ドリル低速)/1400(ドリル高速)/4500(丸のこ)
パッケージサイズ(mm)幅230×奥行240×高さ400
有効長(最大切り込み深さ)(mm)40(丸のこ)
充電時間(分)120
無負荷ストローク数(min-1)2300(ジグソー)
ストローク幅(mm)14(ジグソー)
関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
振動数(回/min-1)10000(サンダー)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです!
丸のことは?
⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。
回転数(min-1[r.p.m])4300
定格電圧(V)DC18
関連キーワード