フタに色の付いた、3分類できるゴミ箱です。
ポリ袋ストッパーが付いているので、ゴミ袋の取り付けが簡単にできます。
8種類の分類シール付です。
容量(L)135(各45×3)
仕様分類シール:燃えるごみ・ビン・ペットボトル・電球・缶・プラスチック・乾電池・予備シール
材質ポリプロピレン
形状角型
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×460×645
色(フタ)オレンジ/グリーン/ブルー
色(本体)ベージュ
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
分別数3
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色ホワイト
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵量(L)0.15
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2200
電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
【ゴミ回収ドック搭載モデル】【超軽量1.1kg】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】。軽量1.1kgの充電式スティッククリーナーMagiCaleena(マジカリーナ)のゴミ回収ドック搭載モデルです。クリーナーで吸引したゴミをドックに回収し、ためる。ダストボックスは大容量1.5Lでゴミ捨ては約3カ月に1回ながら、A4サイズ以下の設置面積でとてもコンパクトで省スペース。ゴミ回収ドックはフットスイッチ式で足で踏むだけ。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。アイリスオーヤマ独自技術「モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。アタッチメントの”隙間ノズル”を取り付ければ、ハンディタイプとしても使用可能な2WAYタイプです。
仕様●吸引方法:サイクロン式●集じん容積(ダストカップ)(L):ゴミすてラインまで:0.15、最大容量:0.2●集じん容量(L):1.5
付属品静電モップ、すき間ノズル、クリーニングブラシ、不織布フィルター(20枚)
質量(kg)3.9
消費電力(W)650
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×280×1080
連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分(付属アタッチメント使用時。)満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。
バッテリーリチウムイオン2次電池
入力/出力AC100V( 50/60Hz)/DC13.7V 0.5A
充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
関連資料ゴミ回収ドック付き掃除機のおすすめ機能ご紹介!(0.22MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード