収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
形状丸型
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】
【ダストボックス容量51L(A4用紙約600枚分)】
【CD・DVD・カード・ホッチキス対応】【A3対応】
A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)を1度に細断できる設計で、
連続で30分使用できるオフィス向けシュレッダーです。
さらにダストボックスは、70Lゴミ袋に対応しており、ごみ捨てが簡単です。
また、CD・DVD・カード類もクロスカットで細断でき、移動に便利なキャスター付きです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)51(A4コピー用紙1200枚・A3コピー用紙600枚)
トラスコ品番473-6885
材質ABS樹脂 、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード
幅(mm)投入(長手)約302、(短手)約3.5
質量(kg)42
サイズ(細断)A3・A4コピー用紙、CD・DVD、カード
消費電力(W)390(50Hz)・450(60Hz)
枚数定格細断:A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキスカット10号以内
安全装置扉マグネットスイッチ・サーマルプロテクター、緊急停止スイッチ・家電保護のオートストップ回路
電源コード(m)約2.0
定格時間(分)約30
細断速度(m/分):約2.4(50Hz)・約2.8(60Hz)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキス10号以内
投入口から刃までの距離(mm)約70
細断形状クロスカット
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×810
細断可能物A3・A4、CD・DVD、カード
カットサイズ(mm)約3.9×28(クロスカット)
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】
【ダストボックス容量70L(A4用紙約1,650枚分)】
【CD・DVD・カード・ホッチキス・A3対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
オートリバース機能付き(紙詰まりが起きたとき、逆転し紙を取り出せます。)
ゴミ箱に細断くずが付きにくいイオン発生器付き
5つの安全機能付き
サーマルプロテクター:モーターが加熱すると自動にストップ
安全インターロック:扉を開けると自動でストップ
オートストップ回路:紙詰まり等で回路に大きな電流が流れた場合、電源を自動に遮断。
緊急停止スイッチ:ボタンを押すだけですぐに緊急停止
オートオフ機能:細断しない状態が5分続くと自動で電源がオフ)
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断形状クロスカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)73
トラスコ品番792-1039
質量(kg)約49.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×960
連続使用時間(分)30
細断枚数(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.4/約2.8
細断寸法(mm)3.9×28
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×960
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】
【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。
クロスカットで用紙を細かく細断。
シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。
ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで)
キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約30
トラスコ品番835-9337
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)18
色ホワイト/シルバー
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×600
消費電力(W)(50/60Hz)500/600
定格時間(分)15
細断速度2.6m/分
定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚
投入口幅(mm)210
最大細断枚数23枚
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
グリーン購入法適合
待機電力(W)1.0
カットサイズ(mm)4.0×34
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1
質量(kg)48.2
色ホワイト
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709
安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz)
定格時間60分(連続で使用できる時間)
細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット)
投入口幅(mm)310(紙投入口)
関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
【クロスカット】【同時細断可能数25枚】
【ダストボックス容量60L(A4用紙約960枚分)】【A3・ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適な大容量なシュレッダーです。
投入幅310mmでA3サイズ可能最大25枚細断で処理時間を短縮します。
4x40mmのクロスカットタイプ個人情報をしっかり処理!ゴミ捨ての回数を軽減できます。
A3用紙も折りたたまずにそのまま細断可能です。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
質量(kg)46
色ホワイト
容量ダストボックス960枚分(A4コピー用紙:上質紙64g/m2)
電圧(V)(50/60Hz)定格:AC100
定格周波数(Hz)電源:600/700(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706
電源コード(m)1.5
細断枚数22
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8/3.0
細断寸法(mm)4×40
最大細断枚数25
細断形状クロスカット
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
定格運転時間(分)60
リバース機能あり
最大投入幅A3(310mm)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
自動細断300枚(ダストボックス容量は、たっぷり750枚)。暗証ロック機能。イオン発生装置で静電気軽減。静音タイプ
ダストボックス容量(L)約60(A4約1400枚)
質量(kg)約36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×440×866
消費電力(W)(50/60Hz)290/330
連続使用時間(分)約30
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.5/約4.2
細断寸法(mm)約4×10
投入口幅(mm)約216
最大細断枚数8枚(手差し)、300枚(オートフィード)
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×440×866
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
【クロスカット】【自動細断可能数280枚】【ダストボックス容量60L(A4用紙約750枚分)】
【ホッチキス対応】
A4コピー用紙280枚を約14分で細断!
大容量約60Lのダストボックス(A4用紙約750枚分)
背面には電源コードをまとめるフック付きでスッキリ収納可能。
≪イオン発生装置付き≫
静電気の影響で細断くずがダストボックスに吸着したり、舞い上がったりするのを低減。
≪オートオフ機能付き≫
電源を入れた後、細断しない状態が5分間続くと、自動的に電源オフ。
≪オートリバース機能付き≫
紙詰まりを検知すると、カッターを自動的に約3秒間逆転させ、紙を上部へ押し戻します。
≪セルフクリーニング機能≫
電源ボタンを押した後、カッターが自動的に約7秒間回転し、細断刃に付着した細断くずをダストボックス内に落とします。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
関連キーワード