「ごみ袋70」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1
質量(kg)48.2
色ホワイト
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709
安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz)
定格時間60分(連続で使用できる時間)
細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット)
投入口幅(mm)310(紙投入口)
細断形状マイクロクロスカット
関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB) 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
細断可能物ホッチキス
リバース機能あり
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
関連キーワード