お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)600
奥行(mm)290
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。
付属品キャスター
材質キャスター/ナイロン樹脂
耐荷重(kg/段)16
耐荷重(kg)全体/40、棚板1枚当たり/16
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)12.7
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
冷蔵庫横の隙間を有効活用するハイタイプのラックです。上下は段違いのデザインで、上部は奥まっており冷蔵庫が開けやすいです。奥行が440mmでコンパクトで狭いキッチンでも引き出すことができ、奥の収納まで使用できます。可動式棚で高さが変えられます。
色ホワイト
冷蔵庫横の隙間を有効活用するロータイプのラックです。上下は段違いのデザインで、上部は奥まっており冷蔵庫が開けやすいです。奥行が440mmでコンパクトで狭いキッチンでも引き出すことができ、奥の収納まで使用できます。可動式棚で高さが変えられます。
色ホワイト
リビングやキッチン、洗面所のちょっとしたスペース(隙間)を有効活用することができる収納ラックです。
付属の連結金具で商品同士を縦方向・横方向に組み合わせて使用できます。連結することで、様々な大きさの隙間に対応できます。
棚は可動棚なので、収納物に合わせて高さを調節できます(棚受けピン用の穴のピッチ間隔は約3.2cmです)。
使用場所キッチン・厨房
色ホワイト/ライトメープル
連結数2段まで
【軽量】【紙パック式(2.5年分付属)】【コードレス】【自走式】。充電式紙パックスティッククリーナーで1.6kgのスリム設計。ハンディにもなる2WAYタイプです。紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。紙パック式でゴミ捨て簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製で手を汚さずにごみ捨てができます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み)
適合使用バッテリー:リチウムイオン2次電池、使い捨てダストパック(25枚入)(別売品)FDPAG1414、スポンジフィルター
質量(kg)1.600(ヘッド装着時)
色ホワイト
質量(g)(バッテリー)153.2
内容積(L)(集じん)0.3
集塵容量(L)0.3
連続使用時間標準モード 約20分/約27分、ターボモード 約10分
バッテリー(寿命)繰り返し充電約1000回
充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
保証期間お買い上げ日より1年間
集塵方式紙パック
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)267×111×132
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スティックでもハンディでも強力吸引。アタッチメントを付け替えることによりスティッククリーナーとしても使用できるハンディマルチクリーナーです。延長パイプとフロアヘッドをセットすれば、スティッククリーナーにもなるので、手元の掃除も床の掃除も手軽にできます。スティッククリーナー時の重さは約800gとメーカースティッククリーナー比で最軽量。1を実現。スタンドの接地面積はB5サイズ程度で本体とアタッチメントを全て収納できるので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用でパワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。1:2023年9月現在。メーカースティッククリーナーと比較。
色ホワイト
温度(℃)充電:5~35
本体質量(g)500
連続使用時間(分)標準モード:約20、ターボモード:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
吸引能力サイクロン式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
バッテリー容量(mAh)2200
集じん量(L)0.15
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード