8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼きムラが少ないヒーター形状のたこ焼きプレートです。こびりつきにくいフッ素加工で、あつあつ美味しいたこ焼きや料理ができます。取替え簡単な、たこ焼きプレート(直径40mm、たこ焼き穴:20穴)と平面プレートの2WAYプレートタイプです。平面プレートは取り外して丸洗いすることができます。電源スイッチ(ON/OFF)でワンタッチ操作ができるので、誰でも簡単にご使用いただけます。便利な串ガイド付きです。
穴数20 穴サイズ(mm)約Φ40(20穴) 仕様取替え簡単!たこ焼きプレート(直径40mm・20穴)と平面プレートの2WAY仕様、丸ごと洗えるプレート別体仕様ワンタッチ電源スイッチ(ON/OFF) 材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム 質量(g)(たこ焼きプレート込み)1300、(平面プレート込み)1000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)800 コード長さ(m)約1.4 プレート寸法(mm)(平面・内寸)約W260×D175×H20 保証期間お買い上げ日より1年間
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

両面ホットプレート用の別売たこ焼きプレートです。 両面ホットプレートの両面をたこ焼きプレートで使用するとたこ焼きが40個焼くことができます。
ブラック 寸法(mm)254×221×28 質量(g)784 材質アルミダイキャスト 対応機種両面ホットプレート DPO-133、DPO-133-D、DPO-133-C
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

食卓に映えるコンパクトなマルチグリルなべです。プレートが2枚(深なべ・平面プレート)と3枚(深なべ・平面プレート・たこ焼きプレート)付きがあり、カラーもライトグレーとオレンジの2色があります。プレートによって、煮る・炊く・焼く・たこ焼き(3枚プレートのみ)などできて1台で何役もできる優れものです。シンプルで柔らかいデザインにこだわりました。優しい色合いで食卓にもなじみます。1~2人で使うのにぴったりのなべ容量3.2Lです。コンパクトな設計なので収納スペースにも困らず、使い勝手の良いサイズです。
消費電力(W)900 電源コード(m)約1.7 温度調節範囲(℃)保温~約250 寸法(mm)平面プレート装着時 240×245×97/深なべ装着時(ふたを含む) 330×250×173/たこ焼きプレート装着時 240×245×100 質量(g)2200 材質アルミ、ポリプロピレン、PF 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 質量(kg)平面プレート装着時約1.3/深なべ装着時約2.2/たこ焼きプレート装着時約1.8 保証期間お買い上げ日より1年間 容量(L)深なべ/3.2
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

余分な油を落とす、穴あきプレートを採用した網焼き風ホットプレートです。穴あきプレートで油を落とすため、煙が発生しにくく、また油の飛び散りも少ないので片付けが簡単です。穴から落ちた油は水受皿へ落ちるので、お手入れが簡単です。プレートは平面プレート・焼肉プレート・たこ焼きプレートの3枚セットです。プレートの表面は遠赤フッ素コート仕上げです。本体ガード、ふた、水受皿、プレート類は丸洗い可能で、お手入れが簡単です。(ヒーターユニット、コントローラー、しゃ熱板は水洗い不可)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

アイリスオーヤマ両面ホットプレート
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできる両面ホットプレートです。 付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。 蓋の持ち手はシリコン素材で折り畳んでホットプレート内に収納でき、使う時は広げて使用します。 2枚のプレートで2種類の料理が同時にでき、プレートごとにそれぞれ温度調節ができます。 保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。 折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。 プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。 プレートは中に収納できます。 プレートは平面・ディンプル・たこ焼き(20穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)159×336×343 質量(g)5400 材質フェノール、ナイロン、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 ヒーター(W)650×2 温度設定切・保温・約140~約250℃ コード長さ(m)約2.5 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレートサイズがアップして、2種類の料理が一度にたくさんつくれる両面ホットプレートです。 2枚のプレートで2種類の料理が同時にできます。 プレートごとにそれぞれ温度調節ができるので、保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。 付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。 蓋の取っ手は折り畳んで収納できます。 また、シリコン製で熱くならないので安心してご使用いただけます。 折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。 プレート及び蓋もホットプレート内に全て収めて収納できます。 プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。 プレートは平面・焼肉・たこ焼き(25穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)167×363×340 質量(g)6800 材質フェノール、ナイロン、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 ヒーター(W)650×2 温度設定切・保温・約140~約250℃ 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)647×363×93 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×363×340 コード長さ(m)約1.8 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマグリル鍋 3枚プレート
持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)と3枚(深なべ・溝つきプレート・たこ焼きプレート)付きがあり、2枚・3枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もでき、3枚プレートには仕切り板が付いていて深なべを仕切り具材が混ざらないよう分けることができます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
消費電力(W)1300 電源コード(m)約1.8 温度調節範囲(℃)保温~約250 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む)、334×356×96※溝つきプレート装着時、334×356×97※(たこ焼きプレート装着時) 質量(g)2800 材質ポリプロピレン、PF 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 種類深なべ、溝つきプレート、たこ焼きプレート 質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む)、約1.9/溝つきプレート装着時、約2.2/たこ焼きプレート装着時 保証期間お買い上げ日より1年間
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

減煙のため、家の中で焼き肉ができる。フッ素加工プレートで、お手入れが簡単!
質量(g)たこ焼きプレート使用時:3100、グリルプレート使用時:3100、スクエアパン使用時:2700 容量(g)容器(ボンベ):250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)たこ焼きプレート使用時:344×262×164、グリルプレート使用時:340×262×159、スクエアパン使用時:342×262×148 使用時間容器(ボンベ):約2時間18分
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)