6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【洗濯OK】【省エネ】 丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。 コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。 高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。 室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。 ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W)50Hz:50、60Hz:60
1個
4,990 税込5,489
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ電気毛布
アクリル50%の素材だからよりあったか。 アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。 ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。
消費電力(W)55 材質ポリエステル50%、アクリル50% 機能ダニ対策 電気代の目安1.5円/h 温度調整方法無段階
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。 保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【丸洗いOK】【抗菌防臭加工】【室温センサー付き】【フランネル素材】 ふんわり手触りのあったか電気ブランケット掛け敷き両用タイプです。底冷えする冬に最適。 オフィスのデスクワークで、肩掛けやひざ掛けとして気軽に使えるパーソナル暖房です。 コントローラーが取り外し可能なので、毛布本体は洗濯機で丸洗い可能です。 室温センサー付きで温め具合を自動調節し、心地よい温度に。また消費電力を抑え節電に。 無段階温度調節でお好みの温度に調節可能です。 抗菌防臭加工付きなのでニオイを防ぎ、清潔を保てます。温度「強」でダニ対策にも。
材質ポリエステル、ABS ダークブラウン 質量(g)1400 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)1880×1300 定格消費電力(W)60 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)約0.5m/約2m(本体側/電源側) 温度調節無段階 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1300
1枚
7,680 税込8,448
3日以内出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)