10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。 保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【洗濯OK】【省エネ】 丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。 コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。 高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。 室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。 ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W)50Hz:50、60Hz:60
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ電気毛布
アクリル50%の素材だからよりあったか。 アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。 ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。
消費電力(W)55 材質ポリエステル50%、アクリル50% 機能ダニ対策 電気代の目安1.5円/h 温度調整方法無段階
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【丸洗いOK】【抗菌防臭加工】【室温センサー付き】【フランネル素材】 ふんわり手触りのあったか電気ブランケット掛け敷き両用タイプです。底冷えする冬に最適。 オフィスのデスクワークで、肩掛けやひざ掛けとして気軽に使えるパーソナル暖房です。 コントローラーが取り外し可能なので、毛布本体は洗濯機で丸洗い可能です。 室温センサー付きで温め具合を自動調節し、心地よい温度に。また消費電力を抑え節電に。 無段階温度調節でお好みの温度に調節可能です。 抗菌防臭加工付きなのでニオイを防ぎ、清潔を保てます。温度「強」でダニ対策にも。
材質ポリエステル、ABS ダークブラウン 質量(g)1400 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)1880×1300 定格消費電力(W)60 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)約0.5m/約2m(本体側/電源側) 温度調節無段階 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1300
1枚
7,680 税込8,448
4日以内出荷

【丸洗いOK】【抗菌防臭加工】【室温センサー付き】【フランネル素材】 ふんわり手触りのあったか電気ブランケット敷きタイプです。底冷えする冬に最適です。 コントローラーが取り外し可能なので、毛布本体は洗濯機で丸洗い可能です。 室温センサー付きで温め具合を自動調節し、心地よい温度に。また消費電力を抑え節電に。 無段階温度調節でお好みの温度に調節可能です。 抗菌防臭加工付きなのでニオイを防ぎ、清潔を保てます。温度「強」でダニ対策にも。
材質ポリエステル、ABS 質量(g)990 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)1400×800 定格消費電力(W)40 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)約0.5m/約2m(本体側/電源側) 温度調節無段階 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×800
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ電気しき毛布1400×800
丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布です。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。 高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。
ブラウン 質量(g)700 電源(V)100 消費電力(W)40 寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×800 コード長さ(m)本体側0.5、電源側2 温度表面:約50℃(強) 温度調整方法無段階
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

アイリスオーヤマバッテリーステーション
【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります。・スマートフォン 約11回。・タブレット 約5.6回。・卓上扇風機 約72時間。・ノートパソコン 約2回。・LEDランタン 約15回。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
ホワイト 質量(g)1360 最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)60000 端子USB×3、TypeC×3 調光方式3段階
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ボタンのとめ方で1枚3役(寝袋・羽織る・毛布)で使用できる毛布と、組み立て不要の折りたたみベッドのセット品です!災害時の避難所での睡眠対策に!
寸法(mm)(3WM/OTB-TRN)1400×1900/910×2010×345 材質ポリエステル100%/フレーム:スチール、マット部:ウレタンフォーム、合板、ポリエステル、スチール 折りたたみ寸法(mm)(OTB-TRN)910×300×1080 最大使用者体重(kg)OTB-TRN:90
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

アイリスオーヤマ3way毛布
備えて安心ボタンの留め方で1枚3役
用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm ブラウン 質量(g)760
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ボタンのとめ方で1枚3役(寝袋・羽織る・毛布)で使用できる毛布と、簡単設置・コンパクト収納できる簡易エアーベッドのセット品です!災害時の避難所での睡眠対策に!
寸法(mm)(3WM/ABD-1N)1400×1900/1910×730×220 材質ポリエステル100%/ベッド:PVC、ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン 耐荷重(kg)ABD-1N:90
1セット
5,298 税込5,828
4日以内出荷