2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋を広く魅せる、省スペースのゴミ箱上ラックです。ペール上のデッドスペースを有効活用できます。背板はグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。約3.2cm間隔で3段階可動できます。下天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。調理家電が置けるほか、作業台としても使用できます。スライド棚は金属レールを使用しています。調理後の一時置きなどに便利です。2口コンセント付きです。配線キャップ付きですっきりまとめられます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
ナチュラル/グレー 消費電力(W)合計:1500まで 耐荷重(kg)約27 本体質量(g)19200 内寸(mm)オープンスペース内寸:約559×377×492 収納寸法(mm)内寸:(約)559×216×237 棚板寸法(mm)可動:(約)558×137 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×398×1628 設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペールSTPL-30(180×370×505):3個、スチールペールSTPL-45(230×420×555):2個 スライド棚寸法(mm)約527×345(物が置ける可能範囲:約527×233)、内寸:約551×375×795
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

生活感を隠せるデザインのごみ箱収納です。お部屋を広く魅せるコンパクトなサイズです。扉はグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。天板下は小物収納に便利です。ペールは2個付属されていて、ごみの分別が可能です。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いができ清潔に保てます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。高さ約11cmありお掃除もラクにできます。転倒防止金具付きなので、壁に固定して災害時の備えに。お客様組み立てとなります。
寸法(mm)【ペール】1個あたり:約291×182×432(最大箇所) ナチュラル/グレー 質量(g)16810、【ペール】1個あたり:約780 容量(L)【ペール】1個あたり:約15 耐荷重(kg)天板・固定棚板:約5、ペール1個あたり:約4 内形寸法(mm)棚:約598×214×142 天板寸法(mm)約:634×291 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×291×810 脚長さ(mm)約110
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷