1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
店頭看板に最適でおしゃれなイーゼルとクリップライトのセットです。【イーゼル】。ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。【クリップライト】。夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
用途夜間の店頭看板に。 適合(イーゼル)A4~B1、厚さ約2cm以下 材質(イーゼル)ステンレス製巻きスチールパイプ、PP、(ライト)本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 寸法(mm)5(ネット部分含む) (イーゼル)シルバー 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100 口金E26 耐荷重(kg)(イーゼル)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(イーゼル)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6
1セット
5,198 税込5,718
4日以内出荷

関連カテゴリ