アームレストとフレーム部分に天然木を使用したウッドフレームソファです。ファブリック生地とウッドフレームを合わせることで、お部屋に温かみとやわらかさをプラスします。背クッションの背面はすっきりとしたデザインになっています。使い勝手の良いクッションが付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】本体:天然木・合板、木枠部:天然木【表面加工】木枠部:ラッカー塗装【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ)
厚さ(mm)(座面)140
高さ(mm)(座面下)210、(アームレストまで)480
質量(g)12500
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×760×760
組立時間約15分
アームレストとフレーム部分に天然木を使用したウッドフレームソファです。ファブリック生地とウッドフレームを合わせることで、お部屋に温かみとやわらかさをプラスします。背クッションの背面はすっきりとしたデザインになっています。使い勝手の良いクッションが2個付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】本体:天然木・合板、木枠部:天然木【表面加工】木枠部:ラッカー塗装【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ)
厚さ(mm)(座面)140
寸法(mm)(座クッション)1100×520×140/(背クッション)1100×620×160/(付属クッション)490×215
高さ(mm)(座面下)210、(アームレストまで)500
質量(g)21500
耐荷重(kg)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1245×780×760
組立時間約20分
本格木調でお部屋を演出、リビングや寝室に最適なLEDシーリングライトです。スマートで握りやすく押しやすい大きなボタンデザインのリモコンで簡単操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができます。
材質ポリプロピレン
直径(Φmm)565
高さ(mm)93
質量(g)1900
電源(V)AC100(50/60Hz)
機能おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
LED寿命(時間)40000
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
高さ(mm)120
質量(g)1900
色(本体)ナチュラル
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
木目調で、あたたかみのある部屋にも、モダンな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
材質ポリプロピレン
直径(Φmm)580
高さ(mm)120
質量(g)1900
電源(V)AC100(50/60Hz)
機能メタルサーキット構造採用付おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
色(本体)ウォールナット
LED寿命(時間)40000
調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階
待機電力(W)1
演色指数(Ra)85
スチールフレーム、天然木脚、ファブリックの異素材を組み合わせたソファです。細身のブラックスチールフレームはスタイリッシュな印象を与えます。脚部は天然木を採用し、自然な風合いをプラスします。座面はしっかりとした座り心地です。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。ロボット掃除機も通り抜けることができます。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。お客様組み立てとなります。パーツが少なく組み立てが簡単です。
材質【構造部材】フレーム:スチール、脚部:天然木(ラバーウッド)、座面:合板【表面加工】フレーム:エポキシ樹脂塗装、脚部:ウレタン樹脂塗装【張り材】ポリエステル、不織布【クッション材】ウレタンフォーム
厚さ(mm)(座クッション)95
寸法(mm)(座クッション)520×495×95/(背クッション)500×260×85
高さ(mm)(座面下)255、(アームレストまで)590
質量(g)9300
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×620×750
スチールフレーム、天然木脚、ファブリックの異素材を組み合わせたソファです。細身のブラックスチールフレームはスタイリッシュな印象を与えます。脚部は天然木を採用し、自然な風合いをプラスします。座面はしっかりとした座り心地です。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。ロボット掃除機も通り抜けることができます。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。お客様組み立てとなります。パーツが少なく組み立てが簡単です。
材質【構造部材】フレーム:スチール、脚部:天然木(ラバーウッド)、座面:合板【表面加工】フレーム:エポキシ樹脂塗装、脚部:ウレタン樹脂塗装【張り材】ポリエステル、不織布【クッション材】ウレタンフォーム
厚さ(mm)(座クッション)95
寸法(mm)(座クッション)1030×515×95/(背クッション)1000×260×85
高さ(mm)(座面下)255、(アームレストまで)580
質量(g)16000
耐荷重(kg)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1110×650×745
脚部にスチールフレーム、天然木を使用し、ファブリックと合わせたオットマンです。ブラックスチールフレームはスタイリッシュな印象を与えます。脚部は天然木を採用し、自然な風合いをプラスします。ソファと併用することで、オットマンとして使用できます。足を伸ばしくつろげます。またソファの横にサイドテーブルとして置き、スマホや本などが置けます。単体で1人掛けスツールとしてもお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。お客様組み立てとなります。
材質【構造部材】フレーム:スチール、脚部:天然木(ラバーウッド)、座面:合板【表面加工】フレーム:エポキシ樹脂塗装、脚部:ウレタン樹脂塗装【張り材】ポリエステル、不織布【クッション材】ウレタンフォーム
厚さ(mm)(座面)95
寸法(mm)(座面)525×495
高さ(mm)(座面下)260
質量(g)5800
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×495×400
座面高さ(mm)390
素材ファブリック
関連キーワード