マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。息がしやすいフィルターを採用し、空気清浄機の技術を使用した帯電技術を応用することにより従来品と比べて息のしやすさが約50%(※自社調べ)改善しました。マスク内の温度上昇やムレを軽減し、快適にご使用いただけます
形状立体型
入数(枚)20
適合規格G42303033
構造3層
寸法(cm)12×14
対象花粉、黄砂、ウイルス飛沫、風邪
適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)
ひもタイプ耳かけ
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。息がしやすいフィルターを採用し、空気清浄機の技術を使用した帯電技術を応用することにより従来品と比べて息のしやすさが約50%(※自社調べ)改善しました。マスク内の温度上昇やムレを軽減し、快適にご使用いただけます
形状立体型
入数(枚)5
適合規格G42303033
構造3層
寸法(cm)12×14
対象花粉、黄砂、ウイルス飛沫、風邪
適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)
ひもタイプ耳かけ
約30分で60~70畳の空気清浄が可能!オフィス・教育施設・小売店など様々な場所で活躍する大型空気清浄機です。静音設計で家庭用のクーラーと同等レベルに静かなので、広い部屋・オフィス・会議室・教室のような広い空間にも最適です。多くのセンサーを搭載し、常に快適な空間を提供できます。操作パネルが静電タッチ式のため、スムーズな操作をすることができます。双方向フィルターで横吸気上排気なので、壁付けして使用できます。空気の汚れ具合に合わせて、5段階に色が変化します。
電圧(V)(50/60Hz)AC100
電源コード(m)1.9
規格集じん脱臭フィルター:HEPAフィルター
関連キーワード