1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)100 入力AC100-240V5 50/60Hz 4W 出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示2個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
1個
1,798 税込1,978
当日出荷