【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
最高温度(℃)63
平均温度(℃)53
【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ貼れないタイプ
関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として
付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)146×62×78
質量(g)300
全光束(Lm)80
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴
使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間
使用電池リチウムイオン電池
入力端子USB Micro-B(DC5V)
充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)2850
出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)
防滴構造IPX3
光色昼光色
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
【平均54℃】あたたかさを更にUPさせ、持続時間が20時間のレギュラーサイズの貼らないタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ貼らないタイプ
温度持続時間20時間
質量(g)52
最高温度(℃)70
寸法(縦×横)(mm)125×95
主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
平均温度(℃)54
入数30枚
関連資料アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1箱(30枚)
¥999
税込¥1,099
欠品中
【7時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ貼れないタイプ
質量(g)18.4
最高温度(℃)69
寸法(縦×横)(mm)70×96
主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂
温度持続時間7時間
平均温度(℃)54
関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
関連キーワード