不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。モニター親機をWi-Fi。に接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 。microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。宅配ボックス(THB07-4956C、2023年12月発売予定)と連携可能。玄関子機から機械音声により宅配業者を宅配ボックスに誘導でき、荷受け情報はモニター付親機連携しているスマートフォンに通知されます。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です
仕様●カメラ付玄関子機 外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●カメラ付玄関子機 質量:○標準取付時:約220g ※標準取付台座含む ○角度変更台座取付時:約250g ※標準取付台座含まず●カメラ付玄関子機 電源:モニター付親機より供給●モニター付親機 消費電力:(手動録画モード)待機時:約5W、動作時:約8W (自動録画モード)待機時:約6W、動作時:約8W●モニター付親機 画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●モニター付親機 電源:AC100V(50Hz/60Hz)
付属品壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ×4、角度変更取付台座
材質難燃樹脂
色ブラックフレーム/ガンメタリック
質量(g)(親機)420、(子機)220※標準取付台座含む、(台座)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 。microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です
仕様●【カメラ付玄関子機】外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●【カメラ付玄関子機】最低被写体照度:1ルクス(カメラから約50cm以内)●【モニター付親機】消費電力:(手動録画モード)待機時:約1.5W、動作時:約6W (自動録画モード)待機時:約5W、動作時:約6W●【モニター付親機】画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●【モニター付親機】通話方式:音声交互自動切替方式●【モニター付親機】電源:AC100V(50Hz/60Hz)
付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2
材質難燃樹脂
色ホワイト/ガンメタリック
質量(g)(親機)420、(子機)220、(台座)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード