「カートン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
紙パッククリーナー(IC-B100K-A、IC-B100K-P)の交換用純正紙パックです。2重構造フィルターでほこりを逃しません。抗菌・防臭加工でゴミの臭いを和らげる効果が使用開始後約1ヶ月継続します(ゴミの量、種類によって異なります)。
仕様紙パック(1箱):5枚セット
トラスコ品番817-8627
材質紙、ダンボール、PEフィルム
対応機種IC-B100K-A、IC-B100K-P
1パック(5枚)
¥719
税込¥791
3日以内出荷
スティッククリーナー(SBD-型、その他)の使い捨てダストパック(25枚入り)です。Ag+(銀イオン)加工により、排気時のニオイを抑えます。IC-SLDCP12、IC-SLDCP5、KIC-SLDCP5、IC-SLDCP6、KIC-SLDCP6、IC-SLDCP6M、IC-SLDC7、KIC-SLDC7、IC-SLDC8、IC-SLDC4、KIC-SLDC4、 SBD-200P、SBD-T1P、IC-SLDCP6、SBD-F2P、IC-SLDCP12、SBD-E4P、SBD-74、SBD-75、SBD-76、SBD-77
材質織布
質量(g)商品:1.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:140×140×0.5
【軽量】【紙パック式(2.5年分付属)】【コードレス】【自走式】。充電式紙パックスティッククリーナーで1.6kgのスリム設計。ハンディにもなる2WAYタイプです。紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。紙パック式でゴミ捨て簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製で手を汚さずにごみ捨てができます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み)
適合使用バッテリー:リチウムイオン2次電池、使い捨てダストパック(25枚入)(別売品)FDPAG1414、スポンジフィルター
質量(kg)1.600(ヘッド装着時)
色ホワイト
質量(g)(バッテリー)153.2
内容積(L)(集じん)0.3
集塵容量(L)0.3
連続使用時間標準モード 約20分/約27分、ターボモード 約10分
バッテリー(寿命)繰り返し充電約1000回
充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
保証期間お買い上げ日より1年間
集塵方式紙パック
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)267×111×132
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
紙パック式でお手入れ簡単。超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズの紙パッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
小型で高性能なモーターを搭載しているから、軽くても強力な吸引力を実現。軽さとパワーの両立で日々のお掃除をより楽にしてくれます。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
紙パックを捨てるだけだから、ゴミが舞うことなく衛生的。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!
50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック
質量(g)1130
電源AC100
定格電圧DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し)240×175×995
連続使用時間標準:17分、ターボ:8分、自動:8~40分
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式紙パック式
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
【軽量1.5kg】【紙パック式】【紙パック25枚付】【自走式】。お手入れが簡単な紙パック式のクリーナーです。高性能(DCBL)モーター搭載で大小さまざまなゴミを吸引します。パワーヘッドが細かいほこりやゴミを掻き出ししっかり吸引します。上重心設計で体感の重さが軽く感じるため、ラクラクお掃除可能です。ほこり感知センサー搭載でごみの量を感知して吸引力を自動で調節、より効率的なお掃除を可能にしました!。自走式パワーヘッドで軽い力でぐんぐん進み扱いが楽です。付属アタッチメントでハンディとしても使用できます。別売バッテリーでバッテリーの入れ替えが可能です。
付属品充電アダプター、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25(1枚は本体内にセット済み)
質量(kg)商品:1.5(本体のみ0.9)
色ブラック
定格電圧(V)DC10.8
連続使用時間(分)ターボ:約15、標準:約8、自動:約22※、セーブ:約40※使用状態によって異なります。
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電入力電源(V)AC100、50/60Hz
充電時間(時間)約4
充電出力電源(V)DC13.7、0.5A
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:235×220×1020 ※フロアヘッド・延長パイプ含む
集じん量(L)0.3
ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。
マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。
紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。
メーカー製品の18Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。
※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途木くずや砂利に吸引に。
付属品使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器
定格電圧(V)DC18
バッテリー容量(mAh)2000
充電時間(分)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015
充電池タイプリチウムイオン2次電池
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
商品タイプ本体+バッテリー
ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。
マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。
紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。
メーカー製品の10.8Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。
※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途木くずや砂利に吸引に。
充電時間(分)60
商品タイプ本体+バッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015
定格電圧(V)DC10.8
充電池タイプリチウムイオン2次電池
バッテリー容量(mAh)1500
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
材質鋼板、PS
質量(g)17000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52
年間消費電力量(kWh/年)120
省エネ基準達成率(%)129
定格内容積(L)45
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)
性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質鋼板、PS、ガラス
質量(g)28000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
記号フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852
扉開閉方式右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8
年間消費電力量(kWh/年)207
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適な冷凍冷蔵庫で、横幅45cmのスリムタイプです。冷蔵室へ12.8Lの野菜ケースを搭載。野菜の鮮度を保ち、みずみずしい状態を長く維持できます。ドアポケットは3段になっており、2Lペットボトルはもちろん2段目は牛乳パックも収納できます。冷凍室は3段収納なので、冷凍食品も作り置きもスッキリ収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ナチュラルホワイトとナチュラルブラックの2色展開なので、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)36
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
定格消費電力(W)電熱装置:7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518
冷却方式直冷式
保証期間お買い上げ日より1年間
年間消費電力量(kW)260h/年
省エネ基準達成率(%)110
定格内容積(L)【全定格内容積】170、【冷蔵室】120、【冷凍室】50
ヨーグルト発酵食品が自宅で簡単に手作りできるヨーグルトメーカーです。
ヨーグルトは牛乳パックのまま作れるので、簡単衛生的です。
パック牛乳(1000mlまたは500ml)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。
(プレーンカスピ海ヨーグルト甘酒は自動メニューで作れます※1)。
菌温度時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます
発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー※1)納豆白味噌(西京味噌)クリームチーズ天然酵母など)。
自動メニュー以外のメニューの調理についてはメーカーウェブサイトよりレシピブックをダウンロードしてご覧いただけます。
牛乳パック対応対応
色ホワイト
容量(mL)(牛乳パック)1000まで
質量(g)630
消費電力(W)40
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×274
機能(自動メニュー)プレーンヨーグルト、甘酒
容器容量(L)0.9
設定温度(℃)25~65
タイマー時間1~48
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
ヨーグルト・発酵食品が自宅で簡単に手作り、低温調理もできるヨーグルトメーカーです。ヨーグルトは牛乳パック、豆乳パックのまま作れるので、簡単・衛生的です。パック牛乳(1000mLまたは500mL)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。(プレーン・カスピ海ヨーグルト・豆乳ヨーグルト・甘酒は自動メニューで作れます)。菌・温度・時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます。(発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー)・納豆・西京風味噌・クリームチーズ・天然酵母など)。低温調理など多彩なレシピを搭載!セットしておくだけで様々な簡単料理が作れます。
仕様使用可能牛乳パック:1Lパックまで
付属品容器(900mL)、スプーン(すり切りで25mL)、水切りカップ、牛乳パック用クリップ、レシピブック
材質PP、ABS
色ホワイト
容量(mL)専用容器:900
質量(g)800
定格消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×158×276(ふた込み)
電源コード(m)約1.2
電源(AC V)100 50/60Hz
保証期間お買い上げ日より1年間
温度設定範囲(℃)25~65
時間設定1~48時間
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
【ダストパック25枚付き】その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「モップクリーンシステム」搭載の極細軽量スティッククリーナーです。
コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。
延長パイプについた吸い込み口を開くことにより、モップについたホコリや汚れを吸引し、モップを繰り返し使用することができます。
広いフロアも一気に掃除できるワイドタービンヘッド。風の力でブラシが回転し、ゴミをぐんぐん吸込みます。
使い捨てダストパックなので、ゴミに直接触れず、簡単・キレイにゴミを捨てられます。
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)0.3
質量(kg)1.9(延長パイプ、ヘッド、コード含む)
セット内容掃除機本体、モップ、ダストパック25枚入り(内1枚本体セット)、壁置パーツ、予備接着シート、ねじ×2
種別コード式
電源(V)100V(50/60Hz)
消費電力(W)390
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×189×1007(延長パイプ、ヘッド装着時)
ヘッド形状ワイドタービンヘッド搭載
集塵方式紙パック式
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
関連キーワード