樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。
軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用いただけます。
紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
幅(mm)910
厚さ(mm)4
高さ(mm)910
材質ポリカーボネート
寸法(mm)約910×910×4
ケース容量(L)16.9
ペール上の無駄なスペースを有効活用できるハイタイプのラックです。ペールに限らず冷蔵庫の上にも設置できます。調理家電やストック品も1台ですっきり収まります。スライドレールなので、炊飯器などふたを開けるキッチン家電も置けます。小物が掛けられるパーツ付きです。
付属品S字フック2個、コネクター2個、メッシュパネル1枚
高さ(mm)1800
奥行(mm)350
耐荷重(kg)全体100、棚板50、スライド棚板5
材質(棚板)棚板・ポール・コの字バー・メッシュパネル・コネクター・S字フック:スチール(粉体塗装)、スライド棚板:スチール、スチール(粉体塗装)、ウッドボード:合成樹脂化粧繊維板(PVC)、クリアシート:PVC、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
ポール径(Φmm)19
棚段数(段)4
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ごみ箱上の無駄なスペースを有効活用し、付属パーツで使い方自由自在!小物も起きやすく汚れも手入れしやすいクリアシート付きです。スライドレール付きなので炊飯器や上ふた収納を置いたまま使用できます。棚は好きな高さに調整が可能でペールに限らずシュレッダーや収納チェスト置いたり、冷蔵庫上ラックとしても活用できます。工具不要で組立簡単です。
付属品ウッドボード×1、クリアシート×2 スライドレール用・棚板用)、S字フック×2、コネクター×2、メッシュパネル W330×H530mm
耐荷重(kg)【天板】約50【スライド板】約5
家電や小物などをまとめて収納でき、インテリアにも馴染むカラー メタルラック(R) レンジ台です。1段目はハーフ棚板です。小物を置くのに便利です。2段目はメラミン棚板のため、耐熱・耐水性に優れ、キズが付きにくくなっています。3段目はスライド棚板になっており、簡単に取り出せます。スライド幅は約18cmです。クリアシート付きで、汚れもさっと拭き取れます。4段目は背の高いボトルや収納ボックスなどを置くのに便利です。お好みの位置に棚板を調整可能です。お部屋の雰囲気に合わせて選べる3色展開です。移動に便利なキャスター付きです。
幅(mm)550
材質メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂
質量(g)10600
耐荷重(kg)全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×1390
ポール径(Φmm)19
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
【セットでお得】。電子レンジ17Lとレンジ台のセットです。オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。(電子レンジ)。ターンテーブルタイプのシンプル機能レンジです。あたためも解凍も簡単操作。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来る自動モード搭載。(レンジ台)。組み立て簡単、シンプルなレンジ台です。熱・水・汚れに強くお手入れ簡単なメラミン棚板で傷も付きにくく耐久性も高いのでキッチン水回りに最適です。下棚板は棚板の高さを変えれば、ゴミ箱や来客用ペットボトルの在庫置き場にもなります。物を置きやすいクリアシート付属。移動に便利なキャスター付きです。
仕様ターンテーブル
材質【レンジ台】メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂
色ホワイト
質量(g)【レンジ】10600 【レンジ台】10600
周波数(Hz)50/60
容量(L)17
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
耐荷重(kg)【レンジ台】全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レンジ】440×325×255 【レンジ台】550×350×1390
発振周波数2450(MHz)
ポール径(Φmm)19
高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
1セット
¥16,990
税込¥18,689
翌々日出荷
関連キーワード