1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチームオーブンレンジ 18L アイリスオーヤマ 動画あり
時短ブースト機能搭載!温め時間を自動で短縮できます。 ダイヤル操作にすることで、ボタンを減らして操作部をすっきりさせたスチームオーブンレンジです。 庫内がワイド設計なので大きなコンビニ弁当の温めや、大皿のオーブン調理も楽にできます。 またフラットタイプでお手入れも簡単です。 角皿を使ってスチーム調理ができるので蒸し料理もでき調理の幅が広がります。 20種類の自動メニューで食品の温めのみでなく、ゆで野菜や唐揚げなどのおかずづくり、ケーキなどのお菓子作りもボタン1つで簡単調理できます。
寸法(mm)455×375×330 質量(g)14000 材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA 電源(V)AC100(50/60Hz) 庫内容量(L)約18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×295×165(加熱室有効) コード長さ(m)約1.4 年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/59.6(電子レンジ機能)/13.8(オーブン機能)/13.8(待機時) 省エネ基準達成率(%)1 保証期間お買い上げ日より1年間 消費電力(W)1420(電子レンジ)/1380(オーブン)/1380(グリル) 発振周波数2450MHz 高周波出力(W)900/600/500/200相当 タイマー900W/3分、600W/20分、500W/30分、200W/95分、90分(オーブン)、30分(グリル) ヒーター(W)上ヒーター:750/下ヒーター:600(オーブン)、上ヒーター:750/下ヒーター:600(グリル) 仕様【目標年度】2008年 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1420 温度調節範囲(℃)40(発酵)、110~250
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)