「コンクリート柱 寸法」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU434S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3 付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:959×233×623ディスプレイ壁掛け金具:、660×70~515×430 解像度ディスプレイ:3840×2160 入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1
1セット
63,980 税込70,378
翌々日出荷

大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3 付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1235×266×769、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430 解像度ディスプレイ:3840×2160 入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1
1セット
93,980 税込103,378
翌々日出荷

大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3 付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書/ ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1113×268×708、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430 解像度ディスプレイ:3840×2160 入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1
1セット
78,980 税込86,878
翌々日出荷