4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです 材質ポリプロピレン 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1枚
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング 材質ポリプロピレン フタフタなし 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JPW-T81-W/H 充電式ポータブルウォッシャー アイリスオーヤマ 動画あり
電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです。 コンパクトで持ち運びがラクです。 充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です。 掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です。 小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます。 3種類の吐出パターンを切り替え可能です。 場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます。 タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト/グレー 質量(g)2400 電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、0.8A、出力:DC5V、3A タンク容量(L)8L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×216×275 ホース長さ(m)3 連続使用時間(分)約24 バッテリーリチウムイオン2次電池 寿命繰り返し充電約400回 充電時間(時間)約2(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) パターンシャワー、ジェット、キリ バッテリー容量(mAh)2000
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

【クロスカット】【自動細断可能数280枚】【ダストボックス容量60L(A4用紙約750枚分)】 【ホッチキス対応】 A4コピー用紙280枚を約14分で細断! 大容量約60Lのダストボックス(A4用紙約750枚分) 背面には電源コードをまとめるフック付きでスッキリ収納可能。 ≪イオン発生装置付き≫ 静電気の影響で細断くずがダストボックスに吸着したり、舞い上がったりするのを低減。 ≪オートオフ機能付き≫ 電源を入れた後、細断しない状態が5分間続くと、自動的に電源オフ。 ≪オートリバース機能付き≫ 紙詰まりを検知すると、カッターを自動的に約3秒間逆転させ、紙を上部へ押し戻します。 ≪セルフクリーニング機能≫ 電源ボタンを押した後、カッターが自動的に約7秒間回転し、細断刃に付着した細断くずをダストボックス内に落とします。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)